Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Kinderschreibtisch "Seefahrt" in Blau/ Weiß 10037792_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037792_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037792_0
EAN/GTIN:
     4052025377922
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Kinderstuhl
kinderschreibtisch
Egal ob für Hausaufgaben oder zum Basteln, die Kinderzimmermöbel wird auch Dein Kind lieben. Bücher und Spielzeug lassen sich in den offenen Fächern verstauen, während Stifte und andere Kleinteile in der Schublade des Kinderschreibtisches verschwinden. Das maritime Schifffahrtdesign setzt sich beim dazugehörigen Kinderstuhl fort. Auch dieser bietet mit einer kleinen Ablage inklusive Aufbewahrungsbox zusätzlichen Stauraum. Der Schülerschreibtisch eignet sich für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren.

Schreibtisch und Stuhl für Kinder im Detail
- Gesamtmaße Tisch H x B x T: ca. 79,5 x 80 x 40 cm / ca. 15,2 kg
- Gesamtmaße Stuhl H x B x T: ca. 60,5 x 28,5 x 29 cm / ca. 3,3 kg
- Traglast Tisch: max. 35 kg
- Traglast Stuhl: max. 40 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß, Blau

Minischreibtisch mit Aufbewahrungsfächern
- Arbeitshöhe Tisch: ca. 60 cm
- Arbeitsfläche Tisch B x T: ca. 80 x 39 cm
- Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 43,5 x 33,5 cm
- Fächer Innenmaße H x B x T: ca. 26 x 27,5 x 38 cm
- Aufbewahrungsbox innen H x B x T: ca. 11,5 x 25 x 23,5 cm
- Platz unter dem Tisch H x B x T: ca. 49 x 48,5 x 37 cm

Mal- und Basteltisch mit maritimem Seefahrtmotiv

- Mini-Schreibtisch für Kinder mit passendem Stuhl
- Ideal für Vorschulkinder und Grundschüler ab 4 Jahren
- Kindertisch bietet Platz zum Malen, Basteln oder Lernen
- Tolles Motiv mit Schiffssteuerrad in Blau und Weiß
- Schublade und offene Fächer schaffen viel Stauraum
- Kinderstuhl mit praktischer, zusammenfaltbarer Ablagebox

Lieferumfang
- 1x Minitisch in Einzelteilen
- 1x Kinderstuhl in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau
Gewicht:
19.36 kg
Höhe:
79.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: basteltisch, child chair, child table, desk, jugendschreibtisch, kid chair, kid table, kids desk, kinder maltisch, kinder stuhl, kinderbasteltisch, kinderholztisch, kindermöbel, kinderschminktisch, kindertisch, kinderzimmer tisch, kinderzimmermöbel, kinderzimmerstuhl, maltisch, mini schreibtisch, pc schreibtisch, schreibtisch, schülerschreibtisch, schultisch, spieltisch, study table, tisch, scheibtisch, schreibt tisch, schreibtich, schreibtiscch, kinder schreibtisch ab 6 jahre, kinder schreibtisch holz, kinder schreibtisch weiß, kinder stuhl schreibtisch, kinderschreibtisch ab 6 jahre, kinderschreibtisch mit stuhl, kinderschreibtisch weiß, ab 4 jahre, basteln, blau, fächer, holz, junge, kind, kinder, kinderzimmer, klein, mädchen, malen, maritim, mini, mit aufbewahrung, mit schublade, mit stuhl, regal, schule, set, stauraum, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.