Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Kindertafel in Weiß/ Beige - (B)72 x (H)90 x (T)30 cm 10037797_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037797_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037797_0
EAN/GTIN:
     4052025377977
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl weiß
kinderstuhl
relaxdays kinderstuhl
Mit diesem praktischen Kindermöbel förderst Du die Kreativität Deines Kindes. An der großen Fläche der Kindertafel kann es sich mit Whiteboard-Markern austoben. Das ausrollbare Papier kann mit allen Stiften beschrieben werden. Möchte Dein Kind beim Malen nicht stehen, kann es sich auf den kleinen Kinderstuhl setzen. Die nötigen Utensilien Deines kleinen Künstlers lassen sich in den Fächern des Kinderregals verstauen. Auch Bücher oder Spielzeuge sind so schnell im Kinderzimmer untergebracht.

Kindertafel im Detail
- Tafel mit Fächern H x B x T: ca. 90 x 72 x 30 cm
- Kinderstuhl H x B x T: ca. 44,5 x 29 x 30,5 cm
- Traglast Regal: max. 50 kg
- Traglast Kinderstuhl: max. 40 kg
- Gewicht Tafel: ca. 12,7 kg
- Gewicht Stuhl: ca. 1,9 kg
- Material: MDF

- Farbe: Weiß, Beige

Weitere Maße der Maltafel
- Tafelfläche H x B: ca. 31,5 x 48 cm
- Regalteil B x T: ca. 21,5 x 24 cm
- Fächerhöhe: ca. 19,5, 20, 20 cm
- Sitzfläche des Stuhls B x T: ca. 26 x 21,5 cm

Kinder-Maltafel mit Zubehör
- Kindertafel zum Malen und Zeichnen mit Whiteboard-Stiften
- Extra Papierrolle für noch mehr Kunstwerke mit diversen Stiften
- Mit Kinderstuhl für das Malen in rückengerechter Position
- 2 Stifteköcher zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern, Buntstiften uvm.
- Kinderregal mit 3 großen Fächern für Bücher, Spielzeug und Malutensilien
- Zurückhaltendes, zeitloses Design in Beige und Weiß

Lieferumfang
- 1x Kindertafel in Einzelteilen
- 1x Kinderstühlchen in Einzelteilen
- 2x Stiftehalter
- 1x Papierrolle
- Mit Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß
Gewicht:
12.67 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
30 cm
Breite:
72 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, baby bücherregal, childrens easel, holz maltafel, holztafel, kids easel, kinder aufbewahrung, kinder aufbewahrungsregal, kinder bücherregal, kinder buchregal, kinder holztafel, kinder maltafel, kinder schreibtafel, kinder schultafel, kinder spieltafel, kinder spielzeugregal, Kinder-staffelei, kinder standtafel, kinder whiteboard, kinderregal, kinderstaffelei, kindertafel, kinderzimmerregal, maltafel, schultafel, spielregal, spieltafel, spielzeugablage, spielzeugaufbewahrung, spielzeug regal, spielzeugtafel, stand kindertafel, standtafel, stehtafel, ab-3-jahre, aufbewahrung, beige, fächer, für-bücher, für-spielzeug, holz, kinder, kinderzimmer, mit-hocker, mit-papierrolle, mit-tafel, mit-zubehör, weiß, zubehör, kindertafe mit papierrolle, kindertafel standtafel mit zubehör, kindertafel zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.