Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Ascheeimer in Grau - 19 l 10037805_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037805_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037805_0
EAN/GTIN:
     4052025378059
Suchbegriffe:
Ascheeimer
relaxdays ascheeimer
Die graue Aschetonne aus pulverbeschichtetem Stahl ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Der große Metallkübel bietet ausreichend Platz für die Asche eines abgebrannten Kaminfeuers, die sich dank der beiliegenden Kaminschaufel bequem abtragen lässt. Der Deckel verschließt den Feuereimer sicher und schützt vor Verwehung des Schmutzes. Der praktische Henkel mit Holzgriff garantiert einen einfachen und sauberen Transport des Aschebehälters.

Aschebehälter im Detail
- Gesamtmaße Eimer H x D: ca. 36 x 35 cm / ca. 1,8 kg
- Innenmaße Eimer H x D: ca. 32 x 31,5 cm
- Maße Schaufel H x B x T: ca. 39,5 x 13 x 6 cm / ca. 0,2 kg
- Volumen: ca. 19 Liter
- Material: Stahl, Holz
- Farbe: Grau

Kamineimer mit Deckel und Ascheschaufel
- Zum sauberen Transport abgekühlter Asche
- Inkl. Schaufel zum einfachen Abtragen der Asche
- Praktischer Deckel schützt vor Verwehung
- Henkel mit Holzgriff für bequemen Transport
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen, Grills
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts uvm.

Lieferumfang
- 1x Aschenkübel mit Deckel
- 1x Schaufel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber | Hellbraun
Gewicht:
2.26 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: aschebehälter, asche-behälter, ascheeimer, asche-eimer, ascheimer, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, ascheschaufel, asche-schaufel, aschetonne, ash-bucket, feuereimer, kamineimer, kamin-eimer, kaminschaufel, kamin-schaufel, kaminzubehör, kamin-zubehör, kohleeimer, kohleneimer, kohlenschaufel, kohle-schaufel, metalleimer, metall-eimer, metallkübel, ofeneimer, stahleimer, asche, deckel, feuerfest, grau, groß, innen, kamin, klein, metall, mit-schaufel, ofen, ascheeimer-mit-deckel, ascheeimer-mit-deckel-und-schaufel, kaminofen-zubehör, ascheeimer-feuerfest, aschenkübel-mit-deckel, ofen-zubehör-kamin, metalleimer-für-asche, ascheeimer-kamin, aschekübel-metall-mit-deckel, aschetonne-mit-deckel, kamin-ascheeimer, kohleeimer-mit-deckel, kamineimer-mit-deckel, asche-eimer-kamin, ascheimer-metall-mit-deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.