Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)34 x (H)80 x (T)25 cm 10037807_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037807_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037807_0
EAN/GTIN:
     4052025378073
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Dieses Brennholzregal ermöglicht Dir die ordentliche Aufbewahrung von Holzscheiten für Kamin oder Ofen. Während der Heizperiode im Winter hast Du trockenes Feuerholz mit dem Kaminholzhalter stets griffbereit, denn dank seines hohen Designs bietet das Holzregal Platz für viele Holzscheite. Das Feuerholzregal besteht aus robustem Stahl in mattem Schwarz und fügt sich dank seines eleganten Designs mit gekreuzten Streben dezent in den Wohnbereich ein.

Kaminholzregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 80 x 34 x 25 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 70 x 31,5 x 25 cm
- Traglast: max. 21 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schwarzer Kaminholzständer aus Metall
- Zur geordneten und übersichtlichen Aufbewahrung von Holzscheiten
- Holzlager für Wohnbereich - Feuerholz ist trocken und griffbereit
- Elegante Optik in mattem Schwarz mit dekorativen, gekreuzten Streben
- Schmale, hohe Form bietet viel Platz und passt in jede Nische
- Kaminholzständer aus langlebigem Stahl mit Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 1x Kaminregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.24 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
25 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholz-aufbewahrung, brennholzgestell, brennholzhalter, brennholzregal, brennholz-regal, brennholzständer, brennholzstapelhalter, brennholz-stapelhilfe, feuerholz-aufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholz-regal, feuerholzständer, firewood-holder, firewood-rack, holzlager, holzlege, holz-regal, holzregale, holzscheite-aufbewahrung, holzscheiteregal, holzständer, holz-ständer, holzstapelhalter, holzstapelhilfe, holzstapelregal, holzstapler, kaminholzablage, kaminholz-aufbewahrung, kaminholzgestell, kaminholzhalter, kaminholz-regal, kaminholzregale, kaminholzständer, kaminholz-ständer, kaminholz-stapelhilfe, kaminholzstapler, kaminregal, kamin-regal, ofenholzregal, stapelhilfe, brennholz, hoch, holzscheite, innen, kaminholz, metall, modern, schwarz, stahl, wohnzimmer, kaminholzregal-innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.