Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Ascheeimer in Grau - 12 L 10037816_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037816_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037816_0
EAN/GTIN:
     4052025378165
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Die graue Aschetonne aus pulverbeschichtetem Stahl ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Mit 12 Liter Volumen bietet der Aschekübel ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Dank des Deckels ist der Kamineimer sicher verschlossen und der Inhalt wird vor Verwehung geschützt. Der praktische Henkel erleichtert Dir das Tragen. Der Stahleimer eignet sich ebenso als Zubehör für Ofen oder Grills sowie zur Aufbewahrung von Holzkohle, Pellets und Briketts.

Achtung: Keine glühend heiße Asche in den Eimer füllen.

Ascheeimer im Detail
- Gesamtmaße Eimer H x B x T: ca. 32 x 35,5 x 33 cm
- Innenmaße Eimer H x D: ca. 25,5 x 29 cm
- Volumen: ca. 12 Liter
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl, Holz
- Farbe: Grau

Runder Kamineimer mit Deckel und Henkel
- Zum sauberen Transport abgekühlter Asche
- Praktischer Deckel schützt vor Verwehung
- Henkel mit Holzgriff für bequemen Transport
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen, Grills
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts uvm.

Lieferumfang
- 1x Aschenkübel mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.35 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
33 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays ascheeimer 12 liter, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, aschebehälter, ascheeimer, aschekasten, aschekästen, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, aschentonnen, aschetonne, aschetonnen, ash-bucket, ash-buckets, blecheimer, blechkübel, feuereimer, grill-mülleimer, holzofen-zubehör, kamin-eimer, kamin-zubehör, kamin-zubehöre, kaminofen-zubehör, kaminofen-zubehöre, kohleeimer, kohleneimer, metalleimer, metallkübel, ofeneimer, pellet-behälter, pellet-eimer, stahleimer, 12l, deckel, design, für-kamin, grau, groß, klein, metall, mit-deckel, nostalgie, pellet, retro, stahl, vintage, ascheeimer-mit-deckel, eimer-mit-deckel, metalleimer-mit-deckel, asche-eimer-kamin, blecheimer-mit-deckel, kamineimer-mit-deckel, ascheeimer-klein, ascheneimer-metall-mit-deckel, eimer-stahl, ascheeimer-grau, ascheeimer-mit-deckel-grau, kamin-zubehör-innen, aschetonne-mit-deckel, metalleimer-für-asche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.