Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattepadspender in Transparent 10037864_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Wattepadspender in Transparent 10037864_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037864_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037864_0
EAN/GTIN:
     4052025378646
Suchbegriffe:
Watte- und Tupferbehälter
Wattebehälter
Wattedose
Wattepad-Dose

Ihre Kosmetikpads bewahren Sie mit dieser praktischen Wattepaddose jederzeit ordentlich und griffbereit auf. Das Befüllen der Kosmetikpad Aufbewahrung ist aufgrund des abnehmbaren Deckels kinderleicht. Dank der breiten Öffnung lassen sich die Wattepads auch einfach entnehmen. Mit seinem zeitlosen, funktionalen Designs passt der Kosmetikpadspender in jede Einrichtung und wird zu einem nützlichen Helfer im Bad oder auf dem Schminktisch. Bei Bedarf lässt er sich unter fließendem Wasser reinigen.

Wattepadspender im Detail
- Maße H x D: ca. 20 x 7 cm
- Breite der Öffnung: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: PS-Kunststoff
- Farbe: Transparent

Runder Behälter für Wattepads
- Praktische Box für Badezimmer oder Schminktisch
- Mit abnehmbarem Deckel zum einfachen Befüllen
- Breite Öffnung ermöglicht leichte Entnahme der Pads
- Zeitloses, transparentes Design passt überall
- Robuster Kunststoff kann einfach mit Wasser gereinigt werden

Lieferumfang
- 1x Wattepad Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Wattepad-Spender, Wattepaddose, Wattepadspender, abschminkpads-box, cotton-pad-box, cotton-pad-holder, cotton-pads-holder, kosmetikpad-aufbewahrung, kosmetikpad-halter, kosmetikpad-spender, kosmetikpads-aufbewahrung, kosmetikpads-spender, pad-aufbewahrung, pad-behälter, pad-spender, pads-aufbewahrung, pads-spender, watte-aufbewahrung, watte-behälter, wattehalter, wattepad-aufbewahrung, wattepad-aufbewahrungsglas, wattepad-behälter, wattepad-box, wattepad-dose, wattepad-halter, wattepad-organizer, wattepad-spender, wattepad-ständer, wattepadhalter, wattepads-aufbewahrung, wattepads-behälter, wattepads-box, wattepads-halter, wattepads-organizer, wattepads-spender, wattepads-ständer, wattepadsdose, wattepadspender, wattepet-behälter, wattespender, abschminkpads, bad, badezimmer, für-wattepads, kosmetik, kunststoff, mit-deckel, transparent, wattepads, aufbewahrung wattepads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.