Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10037866_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037866_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037866_0
EAN/GTIN:
     4052025378660
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Ob als Gewürzregal auf dem Küchentresen oder als Drehscheibe für Saucen im Kühlschrank, mit dem Drehteller Organizer haben Sie all Ihre Lebensmittel platzsparend verstaut und dennoch immer griffbereit. Das transparente Multifunktionsdrehtablett aus robustem Kunststoff eignet sich nicht nur für die Küchenorganisation, sondern bringt auch im Vorratsschrank oder im Badezimmer mehr Übersichtlichkeit. Nutzen Sie den Schrankeinsatz als Badezimmertablett, Nagellackregal oder Putzmittel-Organizer.

Drehteller im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 4 x 30 cm
- Innenmaße H x D: ca. 2 x 29 cm
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: PET Kunststoff
- Farbe: Transparent

Drehteller für Küchenschrank und mehr
- Durchsichtiger Drehteller für Kühlschrank, Küchenschrank usw.
- Praktischer Gewürzorganizer für Eckschrank oder Küchentresen
- Robustes, leichtläufiges Küchenkarussell auch für Bad geeignet
- Gewürze, Öle und Saucen spielend leicht finden - Ideal auch für den Esstisch
- Hoher Rand gegen Verrutschen und Verlust von Inhalt
- Geeignet für den Frisiertisch zur Aufbewahrung von Kosmetika oder Parfüm

Lieferumfang
- 1x Kühlschrank Drehteller
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagetablett, bad-organizer, badezimmertablett, dreh-organizer, drehplatte, drehregal, drehscheibe, drehtablett, drehteller, drehteller-organizer, fridge-organizer, gewürze-organizer, gewürzhalter, gewürzregal, kitchen-organizer, kosmetik-rondell, küchenkarussell, küchenschrank-organizer, kühlschrank-drehorganizer, kühlschrank-drehteller, kühlschrank-karussell, kühlschrank-ordnungssystem, kühlschrank-organizer, kühlschrank-rondell, multifunktionsdrehtablett, nagellack-regal, ordnungssystem, organizer, pantry-organization, pantry-organizer, putzmittel-organizer, rotating-organizer, rotatingshelf, schrankeinsatz, tablett, vorratsschrank-organizer, 30-cm, aufbewahrung, badezimmer, drehbar, drehfunktion, durchsichtig, für parfüm, für-flaschen, für-gewürze, küche, küchenaufbewahrung, küchenorganisation, kunststoff, plastik, rund, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.