Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Monitorständer in Natur - (B)62,5 x (H)15,5 x (T)28 cm 10037884_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037884_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037884_0
EAN/GTIN:
     4052025378844
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Dieser Monitorunterbau für den Schreibtisch sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und eine gesunde, ergonomische Sitzhaltung. In den 3 kleinen Fächern auf der Platte und der Ablage darunter sind Büroutensilien, Handy und Unterlagen griffbereit platziert. Die Trennwände der seitlichen Fächer lassen sich flexibel herausnehmen, sodass Du Anzahl und Größe der Fächer selbst festlegen kannst. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag kannst Du Deine Tastatur einfach platzsparend unter den Monitortisch schieben.

Monitorständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 62,5 x 28 cm 
- Freiraum unter Ständer H x B x T: ca. 5 x 60 x 28 cm 
- Max. Traglast: 15 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Monitor Unterbau mit vielen Fächern
- Stellfläche für Monitor B x T: ca. 38 x 20 cm 
- Großes Fach auf Platte H x B x T: ca. 1 x 16,5 x 6 cm 
- Kleine Fächer auf Platte H x B x T: je ca. 1 x 9 x 1 cm 
- Ablage H x B x T: ca. 7 x 38 x 28 cm 
- Seitliche Fächer H x B x T: ca. 9 x 10 x 5,5 - 25 cm 

Ergonomische Erhöhung für den Monitor
- Bildschirmerhöhung für Büro oder Home Office
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung
- Mit Ablagefächern für Büroutensilien, Handy und mehr 
- Flexible Trenner für 2 bis 4 Fächer je nach Bedarf
- Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Aus natürlichem Bambus mit schöner Maserung

Lieferumfang
- 1x Bildschirmständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.06 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
62.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bambus-monitorständer, bildschirm-podest, bildschirm-stand, bildschirm-unterbau, bildschirm-untersteller, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirmtisch, büro-organizer, computer-ablage, computer-erhöhung, desktop-erhöhung, desktopständer, home-office-zubehör, laptop-erhöhung, laptop-organizer, laptop-schreibtischaufsatz, monitor-organizer, monitor-regal, monitor-schreibtischaufsatz, monitor-standerhöhung, monitor-unterbau, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitorstand, monitorständer, monitortisch, monitoruntersatz, pc-aufsatz, pc-bildschirm-erhöhung, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, pc-monitorständer, pc-ständer, schreibtisch-monitorständer, schreibtisch-podest, schreibtisch-ständer, schreibtischorganizer, tisch-organizer, tisch-podest, bambus, büro, erhöhung, fächer, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.