Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)13 x (T)23 cm 10037886_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037886_0
EAN/GTIN:
     4052025378868
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Mit dieser Bildschirmerhöhung aus Bambus sorgst Du für Ordnung am Arbeitsplatz. Der Monitorständer schafft mit seinen 2 Schubladen und dem offenen Fach Stauraum für Büroutensilien. Die obere Ablage der Computererhöhung ist mit Vertiefungen für Stifte, Kärtchen und Tasse ausgestattet. Dank Handyhalter hast Du Deine Kontakte immer im Blick. Nach Feierabend kannst Du Tastatur und Maus einfach unterschieben. Der Bildschirmständer sorgt für eine aufrechte Sitzposition und schont Rücken und Nacken.

Monitorständer Bambus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13 x 54 x 23 cm
- Höhe mit Handy-Halter: ca. 22,5 cm
- Gewicht: ca. 2,66 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Monitorerhöhung mit Schubladen
- Obere Ablage B x T: ca. 54 x 23 cm
- Loch zur Kabelführung D: ca. 4,5 cm
- Schubladen innen H x B x T: ca. 4,5 x 16 x 16 cm
- Offenes Fach innen H x B x T: ca. 6 x 14 x 23 cm
- Freiraum für Tastatur H x B x T: ca. 5 x 51 x 23 cm


Praktische Bildschirmerhöhung für den Schreibtisch
- Für einen ordentlichen und übersichtlichen Arbeitsplatz
- 2 Schubladen und offenes Fach schaffen Stauraum für Büroutensilien etc.
- Obere Ablage mit Handyhalter, Vertiefungen für Stifte, Kärtchen und Tasse
- Lose Halterung zum Stecken erlaubt Handy auch im Querformat zu positionieren
- Bildschirm- und Stromkabel gebündelt durch Loch führbar
- Tastatur, Maus und mehr bei Bedarf platzsparend unterschieben
- Toller Hingucker aus Bambus mit natürlicher Maserung
- Erhöhung sorgt für aufrechte Sitzhaltung und schont den Rücken

Lieferumfang
- 1x PC-Ablage in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.86 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
23 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bambus-monitorständer, bildschirm-erhöhung, bildschirm-podest, bildschirm-stand, bildschirm-ständer, bildschirm-tisch, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, computer-ablage, computer-erhöhung, l, monitor-ablage, monitor-aufsatz, monitor-erhöhung, monitor-podest, monitor-stand, monitor-ständer, monitor-standerhöhung, monitor-tisch, monitor-unterbau, monitorablage, monitorerhöhung, monitorständer, monitortisch, pc-ablage, pc-bildschirm-erhöhung, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, schreibtisch-aufsatzregal, schreibtisch-organizer, schreibtisch-ständer, schreibtischaufsatz, tisch-podest, tischaufsatz, 13-cm-hoch, 55-cm, bambus, bildschirm, für-bildschirm, für-pc-monitor, für-schreibtisch, für-tisch, holz, laptop, mit-schublade, mit-schubladen, schreibtisch, schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.