Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Kühltasche, faltbar & tragbar, 100 kg, Klapphocker für unterwegs, HBT 34 x 32 x 26 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037888_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037888_111
EAN/GTIN:
     4052025887308
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Mit diesem Klapphocker sind nasse Wiesen beim Campen, auf Festivals oder Open-Air Veranstaltungen kein Problem mehr! Für den Transport im Auto oder Wohnmobil lässt sich der Hocker platzsparend zusammenfalten. Der Campinghocker ist mit 2 Griffen ausgestattet und kann so zusammengeklappt auch bequem getragen werden. Besonders praktisch ist die Kühltasche unter der Sitzfläche des Angelhockers: Dort kannst Du Getränke und Grillgut kühl halten und griffbereit lagern.

Campinghocker im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 34 x 32 x 26 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 42,5 x 32 x 4 cm
- Innenmaße Tasche H x B x T: ca. 24 x 22 x 12 cm
- Maße Sitzfläche B x T: ca. 24 x 19 cm

Weitere Details zum Falthocker
- Gewicht: ca. 790 g
- Traglast: max. 100 kg
- Material: Eisen, Polyester, Aluminium
- Verschiedene Farben

Leichter Klapphocker mit Kühltasche
- Leichter Hocker ideal für Angeln, Camping und Open-Air Events
- Wanderhocker kann dank 2 Griffen bequem getragen werden
- Inklusive Kühlfach mit Reißverschluss unter der Sitzfläche
- Getränke, Steaks, Würstchen uvm. griffbereit und kühl lagern
- Zusammenfalten und platzsparend lagern oder transportieren

Lieferumfang
- 1x Picknickhocker in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
26 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Isoliertasche, Kühltasche, Thermotasche, camping hocker, Relaxdays Campinghocker, , angelhocker, angel hocker, angel-hocker, angelzubehör, angel zubehör, angel-zubehör, angelzubehöre, angel zubehöre, angel-zubehöre, anglerhocker, angler hocker, angler-hocker, anglerzubehör, angler zubehör, angler-zubehör, anglerzubehöre, angler zubehöre, angler-zubehöre, balkonhocker, balkon hocker, balkon-hocker, campinghocker, camping-hocker, campingklapphocker, camping klapphocker, camping-klapphocker, campingmöbel, camping möbel, camping-möbel, campingsitz, camping sitz, camping-sitz, campingsitze, camping sitze, camping-sitze, campingstool, camping stool, camping-stool, campingstools, camping stools, camping-stools, falthocker, falt hocker, falt-hocker, gartenhocker, garten hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.