Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Badregal in Natur - (B)36 x (H)79 x (T)36 cm 10037903_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037903_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037903_0
EAN/GTIN:
     4052025379032
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Das Stehregal aus Walnussholz verfügt über ausreichend Stauraum für Badutensilien aller Art, die auf den 3 offenen Ablagen stets griffbereit lagern. Mit seiner kompakten Größe ist das Ablageregal dabei auch für kleinere Ecken oder Bäder bestens geeignet. Auch in der Küche, wo es zur Aufbewahrung von Vorräten, Kaffee- und Teedosen dient, macht das Regal eine gute Figur. Das schlichte Design mit dekorativer Holzmaserung fügt sich überall hervorragend ein.

Badregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 79 x 36 x 36 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 30 cm
- Traglast je Ablage: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Material: Holz (Walnuss)
- Farbe: Natur

Holzregal für das Badezimmer
- Für Badezimmer, aber auch Flur oder Küche geeignet
- 3 Ablagen für Handtücher, Kosmetikartikel, Toilettenpapier uvm.
- Schafft auch in kleineren Bädern praktischen Stauraum
- Natürliche Holzmaserung als dekorativer Hingucker
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren
- Schoner aus Kunststoff verhindern Kratzer am Boden

Lieferumfang
- 1x Küchenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.24 kg
Höhe:
79 cm
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: ablageregal, aufbewahrungsregal, baderegal, badezimmermöbel, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, bad-regal, badregale, bad-regale, bathroom-rack, bathroom-shelf, beistellregal, flurregal, handtuchregal, holzregal, holz-regal, küchenregal, regal, regale, standregal, stehregal, walnuss-regal, wc-regal, wood-shelves, 3-ablagen, 33-cm-breit, 33x33, 35-cm-breit, 36-cm, 36x36, bad, badezimmer, für-badezimmer, für-handtücher, fürs-bad, handtücher, hoch, holz, klein, küche, schmal, stehend, walnuss, wood, regal-badezimmer, holzregal-bad, badregal-stehend, regal-bad, regal-holz, badezimmer-regal-holz, bad-regal-holz, standregal-holz, badregal-holz-stehend, küchenregal-stehend, standregal-bad, standregal-badezimmer, badezimmerregal-holz, badezimmerregal-für-handtücher, regal-holz-bad, regal-badezimmer-stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.