Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
2x Liegestützgriffe in Schwarz/Grau 10037933_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037933_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037933_111
EAN/GTIN:
     4052025887100
Suchbegriffe:
Liegestützgriffe
Muskelaufbau
liegestützgriffe
Ein Home Workout muss keinesfalls eintönig oder weniger anstrengend als der Besuch im Fitnessstudio sein. Mit diesen Liegestützhelfern im 2er Set sorgst du für ein umfangreiches Training Deiner Brust-, Arm-, Schulter- und Rückenmuskulatur. Durch die erhöhte Position mit den Handstandgriffen werden deine Übungen intensiviert. Trainiere mit den hygienischen Fitnessgriffen ohne unangenehmen Bodenkontakt. Zum Mitnehmen können die Push Up Griffe platzsparend verstaut werden.

Liegestützgriffe 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 8 x 20,5 cm
- Maße der Schaumstoffmatte H x B x T: 1 x 17 x 33 cm
- Traglast: ca. 110 kg
- Gewicht je Griff: ca. 420 g
- Material: ABS, PVC, EVA
- Verschiedene Farben

Push Up Griffe mit Schaumstoffmatte
- Intensivere Trainingseinheiten durch erhöhte Position
- Handgelenkschonend und hygienisch ohne Bodenkontakt
- Multifunktionales Workout zum schnellen Muskelaufbau
- Rutschfeste Gummierung an der Unterseite für sicheren Halt
- Platzsparend verstauen oder mitnehmen für unterwegs

Lieferumfang
- 2x Fitnessgriff
- 1x Schaumstoffmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dip-barren, dip-griffe, fitness-barren, fitness-bauchtrainer, fitness-griffe, fitness-liegestützgriffe, handbarren, handstand-bar, handstand-barren, handstand-griff, handstand-hilfe, handstand-stütze, liegestütz-bar, liegestütz-barren, liegestütz-griff, liegestütz-helfer, liegestütz-hilfe, liegestütze-griff, liegestütze-hilfe, liegestützengriff, muskeltrainer, oberkörpertrainer, parallette-bar, parallettes, planche-bars, push-up-bar, push-up-griff, push-up-grip, push-up-handles, push-up-stand, push-ups-handgriffe, stand-bar, trainingsgriff, damen, drehbar, ergonomisch, frauen, gerade, handstand, herren, hoch, lang, leicht, männer, reise, rund, rutschfest, schwarz, set, sportgeräte-fitness-zuhause, sportgeräte-zuhause, sportzubehör-zuhause, strength-training-equipment, trainingsgeräte-krafttraining,drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.