Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domino XXL in Natur 10037944_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Domino XXL in Natur 10037944_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037944_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037944_0
EAN/GTIN:
     4052025379445
Suchbegriffe:
Domino Spiel
Dominospiele
Silbendomino
Zahlendomino
Sorge bei Deinen Kindern für riesigen Spielspaß mit dem XXL Domino. Ob im Garten oder daheim auf der Terrasse - Die 28 großen Bausteine unterhalten die ganze Familie. Dank der großen Aufdrucke haben auch Oma und Opa keine Schwierigkeiten, die passenden Zahlen aneinander zu reihen. Das Legespiel aus natürlichem Kiefernholz kann dank der beiliegenden Tasche einfach mitgenommen werden. So wird es in den Pausen beim Wandern oder im Urlaub nie langweilig. Ein tolles Outdoor-Spiel für Jung & Alt!

Holzdomino im Detail

- Maße einzelne Steine H x B x T: ca. 15 x 7,5 x 1 cm
- Gewicht pro Stein: ca. 65 g
- Gesamtgewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Kiefernholz, Polyester
- Farbe: Natur, Schwarz

Gartendomino für die ganze Familie
- Für Kinder ab 3 Jahren
- Auch für Senioren oder Demenzkranke geeignet
- 28 riesige Spielsteine für großen Spielspaß
- Zum Spielen im Garten, Park oder daheim
- Aus natürlichem Kiefernholz gefertigt
- Gespielt wird entsprechend der üblichen Domino-Regeln
- Mit praktischem Beutel zur einfachen Mitnahme

Lieferumfang
- 28x Domino-Spielstein
- 1x Kunststofftasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.76 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
1 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, dominospiele, domino, domino-holzbausteine, domino-set, domino-spiel, domino-steine, dominoes, dominosteine, garten-domino, gartenspiel, holz-domino, holzspiele, holzspielsteine, kids-domino, kinder-domino, kinderspiel, legespiel, outdoor-domino, senioren-spiel, seniorenspiele, spielsteine, xxl-spiele, zahlendomino, 3-jahre, 36-monate, ab-3, demenz, draußen, erwachsene, garten, gesellschaftsspiel, groß, holz, kinder, kleinkinder, lernspiel, logik, mit-tasche, outdoor, senioren, set, spielen, steine, tasche, xxl, zahlen, beschäftigung-für-demenzkranke, demenz-beschäftigung, demenz-spiele, domino-aufsteller, domino-holz, domino-holz-kinder, domino-kinder, domino-kinder-ab-3-jahre, domino-spiel-dominosteine, domino-spiel-erwachsene, domino-spiel-holz, domino-spiel-kinder, domino-xxl, dominosteine-groß, dominosteine-holz, dominosteine-kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.