Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Teelichthalter in Weiß - (H)14 x Ø 14 cm 10037976_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037976_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037976_49
EAN/GTIN:
     4052025886929
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Mit diesem Kerzenhalter aus Metall zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Platziere den Teelichtständer auf der Fensterbank, einem Beistelltisch oder einer Kommode, wo er mit seinem geometrischen Gitterdesign dekorative Akzente setzt. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten macht der Teelichthalter eine gute Figur. Der Kerzenständer eignet sich für Teelichter und Votivkerzen.

Teelichthalter im Detail
- Maße H x D: ca. 14 x 14 cm
- Maße Kerzenglas H x D: ca. 6,5 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Eisen, Glas
- In verschiedenen Farben

Moderner Kerzenhalter aus Metall
- Geeignet für Teelichter und Votivkerzen
- Für gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause
- Elegantes, geometrisches Design als Blickfang
- Hingucker auf dem Beistelltisch oder der Fensterbank
- Auch als Tischdeko für Geburtstage und andere Anlässe

Lieferumfang
- 1x Kerzenständer in Farbe nach Wahl
- 1x Teelichtglas
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: candle-holder, deko-kerzenhalter, deko-kerzenständer, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenständer, tealight-holder, teelichtglas, teelicht-kerzenhalter, teelicht-kerzenständer, teelichtständer, votivglas, votivkerzenglas, votivkerzenhalter, windlicht, windlicht-glas, deko, draht, geometrisch, gitter, gold, kupfer, kupferfarben, metall, modern, rosegold, schwarz, teelicht, weiß, wohnzimmer, geometrische-kerzenhalter, kerzenständer-schwarz, geometrische-kerzenhalter-gold, teelichthalter-schwarz, windlicht-schwarz, kerzenhalter-schwarz, kerzenhalter-gold, teelichthalter-metall-schwarz, teelichthalter-gold, kerzenhalter-rosegold, teelichthalter-metall, kerzenständer-schwarz-metall, teelichthalter-schwarz-metall, windlicht-schwarz-metall, kerzenhalter-metall-schwarz, schwarzer-teelichthalter-aus-metall, kerzenhalter-aus-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.