Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettenbox in Bunt 10037979_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Tablettenbox in Bunt 10037979_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037979_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037979_0
EAN/GTIN:
     4052025379797
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Behalte mit den praktischen Tablettendosierern ganz einfach den Überblick über Deine tägliche Medikamenteneinnahme. Die Wochenbox besteht aus 7 einzeln herausnehmbaren und mit den Wochentagen beschrifteten Tablettenspendern. Sie verfügen über je 4 Fächer mit der Aufschrift morgens, mittags, abends und nachts, sodass die Gefahr des Verwechselns gering ist. Die Tablettendosen sind jeweils mit einem fest schließenden Deckel ausgestattet und können auch von älteren Menschen einfach geöffnet werden.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail

- Maße H x B x T: ca. 11 x 20 x 4 cm
- Maße Tagesbox H x B x T: ca. 2,5 x 9 x 2,5 cm
- Maße je Pillenfach H x B x T: ca. 1,5 x 2 x 2 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: PP-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Bunt

Wöchentliche Medikamentenbox
- Medikamentendosierer für 7 Tage mit je 4 Fächern
- Deutscher Aufdruck der Wochentage und Tageszeiten
- Überblick über regelmäßige Pilleneinnahme
- Einfach zu öffnende Deckel perfekt für ältere Menschen
- Entnehmbare Pillenboxen ideal für unterwegs
- Für Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel uvm.

Lieferumfang
- 1x Pillendose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Gelb | Lila
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
4 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, arzneidose, arzneidosierer, arzneimitteldose, dosette, medicament-dispenser, medicine-organizers, medikamenten-aufbewahrung, medikamenten-dispenser, medikamenten-monatsdispenser, medikamentenbox, medikamentenbox-aufbewahrung, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentenschachtel, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikationshilfen, monats-tablettenbox, monatsdispenser, monatsdosette, pillenbox, pillendispenser, pillendose, pillendosette, pillendosierer, pillenschachtel, pillensortierer, pillenspender, pills-box, supplement-box, tablet-box, tablet-dispenser, tabletten-dispenser, tabletten-dosierer, tabletten-monatsbox, tabletten-portionierer, tablettenbox, tablettendose, tablettendosette, tablettenorganizer, tablettenschachtel, tablettenspender, vitamin-organizer, vitaminbox, 7-tage, 4-fächer, bunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.