Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettenbox in Bunt 10037981_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Tablettenbox in Bunt 10037981_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037981_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037981_0
EAN/GTIN:
     4052025379810
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Behalte mit den praktischen Tablettendosierern ganz einfach den Überblick über Deine tägliche Medikamenteneinnahme. Die Wochenbox besteht aus 7 einzelnen und mit den Wochentagen beschrifteten Tablettenspendern. Sie verfügen über je 4 Fächer mit der Aufschrift morgens, mittags, abends und nachts, sodass die Gefahr des Verwechselns gering ist. Dank der eleganten Tasche aus Kunstleder kannst Du die Medikamentendosen bequem mit auf Reisen nehmen.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail

- Maße Tablettentasche H x B x T: ca. 12,5 x 11 x 5 cm
- Maße je Tablettendose H x B x T: ca. 1,5 x 10,5 x 3,5 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 1 x 2,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: PP-Kunststoff (BPA-frei), Kunstleder
- Farbe: Bunt

Wöchentliche Medikamentenbox für unterwegs
- Medikamentendosierer für 7 Tage mit je 4 Fächern
- Bunte Dosetten mit deutschem Aufdruck der Wochentage
- Überblick über regelmäßige Pilleneinnahme
- Leichtgängiger Schiebedeckel perfekt für ältere Menschen
- Perfekt für unterwegs dank praktischem Etui
- Für Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel uvm.

Lieferumfang
- 7x Pillendose
- 1x Tasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün | Blau
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, arzneidose, dosette, medikamentenbox, medikamenten-box, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikationshilfen, pill-box, pillenbox, pillendose, pillendosen, pillen-organizer, pillensortierer, pillenspender, pillentasche, supplement-box, tablettenbox, tabletten-box, tablettenboxen, tablettendose, tablettendosette, tablettendosierer, tabletten-organizer, tablettenplaner, tablettenportionierer, tablettenspender, tabletten-spender, tabletten-tasche, vitaminbox, vitamin-organizer, wochenbox, wochendispenser, wochendosette, wochendosierer, wochen-tablettenbox, 4-fächer, 4-fächer-pro-tag, 7-day, 7-tage, abends, deutsch, für-eine-woche, für-unterwegs, groß, große-fächer, klein, medikamente, mit-hülle, mit-tasche, mittags, morgens, nachts, reise, schwarz, tabletten, week, weekly, woche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.