Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Tablettenbox in Weiß/ Blau - 31 Tage 10037982_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037982_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037982_0
EAN/GTIN:
     4052025379827
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer

Behalte mit den praktischen Tablettendosierern ganz einfach den Überblick über Deine tägliche Medikamenteneinnahme. Die Pillenboxen bestehen aus 31 blauen Dosen mit je 4 Fächern. Die weißen Zahlen zeigen die noch ausstehenden Tage an, während Du die verwendete Box einfach umdrehst und die schwarze Zahl die abgelaufenen Tage signalisiert. Die kleine Ablage im Rondell dient dazu, die tagesaktuelle Dose griffbereit zu haben. So können auch ältere Menschen einfach die Medikamente einnehmen.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox im Detail
- Maße H x D: ca. 14 x 21 cm
- Maße je Pillenfach H x B x T: ca. 2 x 2 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 550 g
- Material: PP-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Weiß, Blau

Tägliche Medikamentenboxen für 1 Monat
- Medikamentendosierer für 31 Tage mit je 4 Fächern
- Blaue Dosen für morgens, mittags, nachmittags und abends
- Überblick über regelmäßige Pilleneinnahme
- Einfach zu öffnende Deckel perfekt für ältere Menschen
- Leichte Pillenboxen für den Alltag zu Hause
- Für Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel uvm.

Lieferumfang
- 1x Pillendose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, arzneidose, arzneidosierer, arzneimitteldose, dosette, medicament-dispenser, medication-organizer, medicine-box, medicine-dispensers, medikamenten-aufbewahrung, medikamenten-dispenser, medikamenten-monatsdispenser, medikamentenbox, medikamentenbox-aufbewahrung, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikationshilfen, monats-tablettenbox, monatsdosette, pillenbox, pillendose, pillendosette, pillendosierer, pillenschachtel, pillensortierer, pillenspender, pills-box, tabletten-dispenser, tabletten-dosierer, tabletten-monatsbox, tabletten-portionierer, tablettenbox, tablettendose, tablettendosette, tablettenorganizer, tablettenplaner, tablettenschachtel, tablettenspender, vitamin-organizer, 1-monat, 31-tage, 4-wochen, blau, bpa-frei, monat, täglich, verschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.