Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Gartenfigur "Schaf" in Pink - (B)21 x (H)16 x (T)12,5 cm 10037983_52
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037983_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037983_52
EAN/GTIN:
     4052025886851
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit dieser Tierfigur sorgst Du für ein verspieltes Flair in Deinem Garten, auf dem Balkon und der Terrasse. Lass das verschmitzt lächelnde Schaf aus einem Blumenbeet herausluken oder begrüße Deine Gäste mit dem grinsenden Schaf als Deko am Eingang. Wähle die Schäfchendeko in einer knalligen Farbe oder in klassischem schwarzen beziehungsweise weißen Design. Oder sammle gleich die ganze bunte Herde. Die Garten Dekofigur eignet sich auch ideal als Geschenk für jeden Schaf- oder Bauernhof-Fan.

Gartenfigur Schaf im Detail
- Größe H x B x T: ca. 16 x 21 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Polyresin
- In verschiedenen Farben erhältlich

Buntes Deko Schaf für innen und außen
- Wetterfeste Dekofigur für Garten, Terrasse oder Balkon
- Lächelndes Schaf sorgt sicher für gute Laune
- In knalliger und klassischer Farbgebung erhältlich
- Gartenfigur ist auch ein toller Hingucker im Wohnbereich
- Perfektes Präsent für Schaf-Liebhaber jeden Alters

Lieferumfang
- 1x Schaf Dekofigur
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, balkonfigur, deko-lamm, deko-schaf, dekofigur, dekoskulptur, dekostatue, garten-dekofigur, garten-figur, garten-schaf, garten-tiere, garten-deko, gartendeko-schaf, gartendekoration, gartenlamm, gartenskulptur, gartenstatue, kunststeinfigur, lamm-deko, lammfigur, osterdeko, osterdekoration, osterlamm-deko, osterschaf, schaf, schaf-deko, schaf-dekofigur, schaf-figur, schäfchen-deko, schafdekoration, steinfigur, terrassenfigur, deko, figur, garten, grün, kunstharz, lustig, pink, polyresin, schwarz, stein, tier, tiere, weiß, wetterfest, gartenfiguren-schaf, gartenfigur-schaf, schaf-dekofigur-garten, deko-schaf-garten, deko-schafe-für-garten, dekofigur-garten, schaf-garten, schaf-gartendeko, schafe-deko, deko-schafe-für-innen, schafe-gartendeko, schafe-figuren, gartenfiguren-tiere, garten-dekoration-figuren, witzige-gartenfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.