Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Toilettenpapierhalter in Anthrazit/ Natur - (B)20 x (H)73 x (T)20 cm 10038004_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038004_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038004_0
EAN/GTIN:
     4052025380045
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du das Toilettenpapier immer griffbereit. Von der offenen Stange lässt sich das WC-Papier leicht abrollen. Der Klorollenhalter bewahrt auch die Toilettenpapierreserve gleich mit auf. Bis zu 4 weitere Rollen finden auf der Stange Platz und der Ärger des fehlenden Toilettenpapiers auf dem WC gehört der Vergangenheit an. Das moderne Design aus Metall in Anthrazit und natürlichem Holz fügt sich unkompliziert in jedes Badezimmer oder Gäste-WC ein.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 73 x 20 x 20 cm
- Rollenhalter Länge: ca. 13,5 cm
- Ersatzrollenstange Höhe: ca. 40 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Stahl, Eichenholz
- Farbe: Anthrazit, Natur

Klopapierständer für das Bad
- Offene Stange erleichtert das Abrollen des Toilettenpapiers
- Bis zu 4 Ersatzrollen auf dem Klopapierhalter aufbewahren
- Freistehendes Design ist flexibel im Badezimmer platzierbar
- Modernes Design aus Holz und Metall passt in jede Einrichtung
- Gummischoner am Standfuß schonen Deinen Fußboden

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter
- Mit Montagematerial und -anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
2.21 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, badezimmer-toilettenpapierhalter, ersatzrollenhalter, klopaperrollenständer, klopapier-aufbewahrung, klopapier-halterung, klopapier-standhalter, klopapieraufbewahrumg, klopapierrollenhalter, klopapierständer, klorollen-aufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, toilet-paper-stand, stand-klopapierhalter, stand-toilettenpapierhalter, toilettenpapier-aufbewahrung, stand-toilettenpapierständer, toilettenpapier-rollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toillenpapierhalter, tolettenpapierrollenhalter, wc-papier-ersatzrollenhalter, wc-papier-halterung, wc-rollen-aufbewahrung, wc-rollenhalter, wcpapierrollenhalter, anthrazit, bad, badezimmer, klopapier, metall, natur, ohne-bohren, stehend, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.