Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Handtuchleiter in Anthrazit/ Natur 10038021_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038021_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038021_0
EAN/GTIN:
     4052025380212
Suchbegriffe:
Handtuchleiter
Handtuchständer
handtuchständer

Mit dieser praktischen Handtuchleiter kannst Du Deine Hand- und Duschtücher platzsparend trocknen. Platziere die 4-sprossige Wäscheleiter einfach an einer Wand Deiner Wahl - ganz ohne lästiges Bohren. Der Badetuchhalter ist schnell aufgebaut und flexibel einsetzbar. Lege gerne auch Kleidungsstücke auf der vielseitigen Wäscheleiter ab oder nutze sie als coole Dekoleiter. Mit seinem modernen Design im Materialmix aus Metall und Holz ist der solide Standhandtuchhalter überall ein echter Blickfang.

Handtuchleiter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 171 x 50 x 3 cm
- Abstand zwischen den Sprossen ca. 28 cm
- Traglast je Sprosse: 1 kg
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Stahl, Eichenholz
- Farbe: Anthrazit, Natur

Praktischer Badetuchständer
- Dekorative Leiterform mit 4 Sprossen
- Für Hand-, Duschtücher und Kleidung
- Offene Konstruktion für gute Luftzirkulation
- Zum Anlehnen an die Wand - Ohne Bohren
- In Bad, Schlafzimmer, Küche aufstellbar

Lieferumfang
- 1x Handtuchleiter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
1.81 kg
Höhe:
171 cm
Länge:
3 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-leiter, bad-leitern, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuchhalter, badetuchleiter, badetuchleitern, badetuchständer, badleiter, badleitern, blanket-ladder, blanket-ladders, dekoleiter, dekoleitern, duschtuchhalter, duschtuchständer, handtuchhalter, handtuchhalterung, handtuchhalterungen, handtuchleiter, handtuchleitern, handtüchständer, handtuchtrockner, kleiderleiter, kleiderleitern, standhandtuchhalter, towel-holder, towel-holders, towel-ladder, towel-ladders, towl-rack, towl-racks, towel-rail, towel-rails, wascheleiter, wascheleitern, wäscheleiter, 170-cm, 4-stangen, anthrazit, bad, badezimmer, deko, deko-holz, freistehend, fürs-badezimmer, grau, holz, kleidung, leiter, leiter-anthrazit, metall, natur, schwarz, anthrazit-stehend, stahl, stehend-holz, badezimmer-leiter, deko-holzleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.