Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Wäschekorb in Creme/ Anthrazit - (B)45 x (H)71 x (T)42 cm 10038025_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038025_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038025_0
EAN/GTIN:
     4052025380250
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Hole Dir den idealen Wäschesammelkorb für Schlafzimmer, Bad oder Waschkeller. Die praktische Wäschetonne im puristischen Design besticht durch den stilvollen Mix aus anthrazitfarbenem Stahlgestell und cremefarbenem Stoff, was sie zu einer stilvollen Aufbewahrungsmöglichkeit für Deine Schmutzwäsche macht. Diese wird dank des Deckels diskret bis zum nächsten Waschgang verstaut. Bei Bedarf lässt sich der Wäschebehälter platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Wäschekorb im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 71 x 45 x 42 cm
- Maße Stoffkorb H x B x T: ca. 57 x 28 x 34 cm
- Volumen Stoffkorb: ca. 50 l
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Stahl, Holz, Stoff (65% Polyester, 35% Baumwolle), Kunststoff
- Farbe: Creme, Anthrazit

Klappbarer Wäschesammler mit Deckel
- Wäschebox zum ordentlichen Zusammentragen Deiner Wäsche
- Mit Deckel zur diskreten Schmutzwäsche-Aufbewahrung
- Puristisches Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Abnehmbarer Stoffsack bei 40 °C waschbar

Lieferumfang
- 1x Wäschekiste in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
2.46 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
42 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäsche box, badezimmer-wäschekorb, bad-wäschekorb, clothes-basket, clothes-hamper, dreckwäsche-korb, dreckwäsche-sammler, kleiderkorb, laundry-basket, laundry-baskets, laundry-bin, laundry-box, laundry-hamper, schmutzwäsche-aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, wäschebehälter, wäsche-behälter, wäscheboxen, wäschekiste, wäschekorb, wäsche-korb, wäschepuff, wäschesammelbox, wäschesammelkorb, wäschesammler, wäschetonne, wäschetruhe, wäschekobr, wäschekobrb, waschesammelbox, waschetruhe, wäschkorb, wässchebox, 40x40, anthrazit, bad, badezimmer, creme, deckel, design, faltbar, grau, klappbar, metall, metallgestell, mit-deckel, modern, natur, stabil, stoff, tragbar, weiß, zusammenklappbar, wäschekorb-mit-deckel, wäschekorb-klappbar, klappbarer-wäschekorb, klappbare-wäschekörbe, wäschesammler-mit-deckel, wäschebox-mit-deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.