Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Ampelschirm in Braun - Ø 300 cm 10038386_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038386_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038386_0
EAN/GTIN:
     4052025383862
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
Genießen Sie im Sommer einen unbeschwerten Tag im Garten oder auf der Terrasse mit diesem großen Marktschirm. Der Sonnenschirm lässt sich mit einer Kurbel leichtgängig öffnen und wieder schließen. Dabei ist der Schirm stufenlos neigbar. Die am Kurbelschirm angebrachte LED Solarbeleuchtung sorgt in den Abendstunden für ein stimmungsvolles Ambiente. In der Lieferung ist eine wasserabweisende Schutzhülle enthalten, womit der Kurbelschirm auch bei Regen gut geschützt draußen stehenbleiben kann.

Ampelschirm im Detail
- Schirm H: ca. 250 cm
- Schirm D: ca. 300 cm
- Durchgangshöhe: ca. 205 cm
- Gewicht: ca. 13,6 kg
- Material: Polyester, Stahl
- Farbe: Braun

Sonnenschirm mit Kurbel
- Grammatur Schirmstoff: 180 g/m²
- Grammatur Schutzhülle: 160 g/m²
- Standfuß B x T: ca. 100 x 100 cm
- Für Bodenplatten H x B x T: ca. 4 x 48 x 48 cm
- Mit 32 LED-Lichtern
- Leuchtdauer: ca. 6 - 7 Stunden

XXL Pendelschirm mit Beleuchtung

- Großer Sonnenschutz für Garten, Terrasse oder Pool
- Wasserabweisender Schirmstoff mit UV-Schutz 50+
- LED Solarbeleuchtung für stimmungsvolles Ambiente
- Gartenschirm ist mit Griffteil stufenlos neigbar
- Mit Kurbel leicht öffnen und wieder schließen
- Inkl. wasserabweisender Schutzhülle mit Zugband
- Kreuzfuß mit Platten beschweren - Garantiert stabilen Stand

Lieferumfang
- 1x Ampelschirm in Einzelteilen
- 1x Schutzhülle
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Beschwerungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
13.61 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
350 cm
Breite:
290 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschirm 300 cm, kurbelschirm, sonnenschirm schwarz, ampel-sonnenschirm, ampelschirm, ampelsonnenschirm, biergartenschirm, gartenschirm, garten-schirm, gastronomieschirm, gastroschirm, gastro-sonnenschirm, marktschirm, parasol, pendelschirm, solar-sonnenschirm, sonnenschirm, sonnenschirme, sonnenschirmen, terassenschirm, ampelachirm, donnenschirm, sonnenschi, sonnenschir, sonnenschrim, sonnenschrirm, sonnenshirm, sonneschirm, sonnnschirm, 300, 3-meter, 3-x-3-m, 300-cm, 300cm, 300x300-cm, 3m, 3x3m, ampel, beleuchtung, braun, eckig, garten, groß, inkl-ständer, kippbar, knickbar, kurbel, led, mit-beleuchtung, mit-fuß, mit-kurbel, mit-led, mit-led-beleuchtung, mit-schutzhülle, mit-solarbeleuchtung, mit-ständer, neigbar, quadratisch, solar, stahl, terrasse, uv-schutz, wasserdicht, xxl, ampelschirm-300-cm, 3x3m-ampelschirm, ampelschirm-led, sonnenschirm-led, sonnenschirm-300-cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.