Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
2 x Buchstütze in Gold - (B)7 x (H)20 x (T)11,5 cm 10038408_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038408_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038408_0
EAN/GTIN:
     4052025384081
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Diese stilvolle Buchstütze im 2er Set eignet sich als besonderes Dekostück für Bücherwürmer. Ob im Wohnzimmer oder Büro, der Bücherhalter sorgt für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in Büchern, Platten, Videospielen, DVDs und CDs. Dabei steht der Buchstopper dank Eigengewicht und rutschfester Unterlage sicher und stabil und schützt so vor dem Umfallen. Neben ihrer Funktionalität sorgt die dekorative Käfig Buchhalterung zudem für ein modernes Accessoire und einen trendigen Blickfang im Regal.

Buchständer im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 20 x 7 x 11,5 cm
- Gewicht: je ca. 340 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Gold

Bücherwinkel im Vogelkäfig-Design
- Vielseitig verwendbar für CDs, DVDs, Bücher, Schallplatten, etc.
- Perfektes Geschenk für Buchliebhaber und Filmesammler
- Rutschfest dank stabilem Material und rutschfestem Standfuß
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht in Regalen
- Hebt Gegenstände durch besonderes Käfig Motiv hervor

Lieferumfang

- 2x Buchstütze Vogelkäfig
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, book-holder, bookend, buchbeschwerer, bücherhalter, bücherhalterung, bücherstand, bücherständer, bücherstopper, bücherstütze, büchertrenner, bücherwinkel, buchhalter, buchhalterung, buchständer, buchstopper, buchstütze, buchtrenner, ordnerhalter, ordnerhalterung, ordnerständer, ordnerstütze, bücherhalterungen, bücherstände, bücherstützen, buchhalterungen, ordnerhalterungen, ordnerstützen, 2er-set, 2-stück, aus-metall, buch, bücher, bücherregal, büro, cage, deko, dekoration, edel, erwachsene, gold, gold-metall, goldfarben, käfig, kinder, metall, metall-gold, modern, motiv, organisation, organizer, paar, regal, schwer, set, stabil, trend, trendig, vintage, vogelkäfig, buch-ständer-halter, bücherhalter-für-regal, bücherregal-halter, bücherständer-regal, bücherstützen-metall, buchhalter-gold, buchhalter-regal, buchhaltung-buch, buchständer-gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.