Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
2x Buchstützen "Pferd" in Gold - (B)9 x (H) 26,5 x (T)13 cm 10038409_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038409_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038409_0
EAN/GTIN:
     4052025384098
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Mit diesen dekorativen Buchstoppern im praktischen 2er Set bringst Du Deine Bücher wunderbar zur Geltung. Die goldenen Pferde-Figuren in Kombination mit dem natürlichen Holzton wirken edel, verschönern jedes Regal und beugen lästigen Eselsohren vor. Dank des rutschfesten Bodens bleiben so Bücher, Magazine und Ordner aufrecht an ihrem Platz stehen. Außerdem eignen sie sich ideal als Geschenk für Bücherwürmer und Pferdenarren. 

Buchstützen 2er Set im Detail
- Gesamtmaße: H x B x T: ca. 26,5 x 9 x 13 cm
- Höhe Holzwinkel: ca. 20,5 cm
- Material: Aluminium, MDF mit Mangoholz-Beschichtung

- Farbe: Natur, Gold

Dekorativer Buchständer mit goldenen Pferden
- Ideales Geschenk für Bücherfans und Pferdeliebhaber
- Für mehr Ordnung im Bücherregal
- Sicherer Stand dank rutschfestem Boden
- Setzt Bücher, Magazine, DVDs etc. hübsch in Szene
- Dekoratives und hochwertiges Design

Lieferumfang
- 2x Buchstützen Pferd
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Hellbraun
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall braun, buchstützen metall, buchstützen, book-end, book-holder, book-stand, bücherhalter, bücherhalterung, bücherstopper, bücherstütze, büchertrenner, buchhalter, buchhalterung, buchständer, buchstopper, buchstütze, buchtrenner, buchwinkel, buchstütze-gold, bronze-pferd, buchstützen-metall, buchstütze-tier, buchstütze-holz, buchstütze-modern, buchstütze-dekorativ, buchstütze-ausgefallen, buchstütze-figur, buchstütze-motiv, buchtrenner-für-bücher, buchtrenner-regal, buchstütze-regal, buchstütze-deko, buchstütze-kreativ, Pferd, ausgefallen, besonders, braun, gold, dekoration, dekorativ, verspielt, motiv, deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.