Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Freilaufgehege in Schwarz/ Grau - (B)110 x (H)72,5 x (T)74 cm 10038441_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038441_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038441_0
EAN/GTIN:
     4052025384418
Suchbegriffe:
Freigehege
Freilaufgehege
Kaninchennetz
freigehege
Genügend Auslauf und Bewegung für Deine kleinen pelzigen Freunde garantierst Du mit diesem praktischen Kleintiergehege. Das Auslaufgehege ist mit 10 Metallgittern und 10 Kunststoffplatten ausgestattet, die über einfache Steckverbindungen beliebig zusammengesetzt werden können. Gestalte den Freilauf passend je nach Größe und Bedarf deines Haustiers. In jedem Fall kannst Du Deinem Kaninchen oder Meerschweinchen stets abwechslungsreiche Auslauf- und Spiel-Landschaften kreieren.

Hinweis: Bei Verwendung im Garten solltest Du das Gehege mit Heringen im Boden verankern und zum Schutz der Tiere ein Netz darüber spannen. Zum Schutz des Materials sollte das Gehege nicht dauerhaft draußen stehen.

Freilaufgehege im Detail
- Maße H x B x T: ca. 72,5 x 110 x 74 cm
- Abstand der Gitterstäbe: ca. 1,4 cm
- Türöffnung H x B: ca. 23 x 21 cm
- Gewicht: ca. 4,6 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Grau

Erweiterbares Auslaufgitter für Kleintiere
- Laufstall für Kaninchen, Meerschweinchen und andere Kleintiere
- Unkompliziertes Stecksystem für schnellen und einfachen Aufbau
- Elemente beliebig zusammensetzen - Individuell und raffiniert
- Kunststoffelemente auch als Boden oder Dach verwenden
- Pflegeleichte Kunststoffplatten zur Reinigung feucht abwischen
- Anti-Rutsch-Pads sorgen für sicheren Halt des Kleintiergeheges

Lieferumfang
- 1x Freigehege in Einzelteilen
- 1x Holzhammer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
4.85 kg
Höhe:
72.5 cm
Länge:
74 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: auslauf, auslaufgehege, auslaufgitter, freilauf, freilaufgehege, gehege, gitter, gittergehege, hamster-auslauf, hamsterauslaufgehege, hamstergitter, hasen-freilaufgehege, hasenauslauf, hasenauslaufgehege, hasenfreilauf, hasengehege, hasengitter, haseninnengehege, hasenlaufstall, hasenzaun, hühnergehege, hunde-laufstall, hundeauslauf, hundegehege, igel-gehege, igelauslauf, kaninchen-freilaufgehege, kaninchen-haus, kaninchen-innengehege, kaninchen-laufstall, kaninchengehege, katzen-freigehege, katzenauslauf, katzenfreilauf, katzengehege, kleintiergehege, kükengehege, laufgehege, meerschweinchen-gehege, schildkrötengehege, tierauslauf, tierauslaufgehege, tiergehege, tierlaufstall, welpenauslauf, welpenauslaufgitter, welpenfreigehege, welpenfreilauf, welpenfreilaufgehege, welpengehege, welpengitter, welpenlaufstall, kleintiere, innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.