Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Kaminholzwagen in Schwarz 10038468_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038468_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038468_0
EAN/GTIN:
     4052025384685
Suchbegriffe:
brennholz-aufbewahrung
brennholz-transportkarre
brennholz-transportwagen
brennholzkarre

In kalten Jahreszeiten wie Herbst oder Winter gibt es nichts Schöneres als sich vor Kamin oder Ofen zu setzen und sich in eine Decke einzukuscheln. Das Heranschaffen des schweren Feuerholzes und die vorübergehende Lagerung der vorbereiteten Holzscheite erleichterst Du dir mit dieser Brennholzkarre. Das Kaminholz lässt sich bequem auf dem Brennholz-Transportwagen stapeln und mithilfe des Griffs sowie der 2 Luftreifen und den 2 beweglichen Rollen einfach zu Deiner Feuerstelle bringen.

Kaminholzwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 107,5 x 52 x 58 cm
- Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 8 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Schwarz

Praktischer Brennholzwagen
- Ablagefläche B x T: ca. 32,5 x 45,5 cm
- Randhöhe vorn und hinten: ca. 59 / 93 cm
- Reifen B x D: ca. 8 x 26 cm
- Reifen Größe: 4.10/3.50-4

Transportwagen für Feuerholz
- Kein lästiges Schleppen von schwerem Holz mehr
- Holzscheite bequem stapeln und transportieren
- Auch zur Aufbewahrung in Kamin- oder Ofennähe
- Mit 2 Luftreifen und 2 beweglichen Rollen für bequemes Schieben
- Schwarzes Metallgestell hält großen Belastungen stand
- Holzwagen für Innen- und Außenbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.57 kg
Höhe:
107.5 cm
Länge:
58 cm
Breite:
52 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.