Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)370x (H)122 x (T)38,5 cm 10038481_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038481_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038481_0
EAN/GTIN:
     4052025384814
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Diese Holzstapelhilfe ermöglicht Ihnen die ordentliche Aufbewahrung von Holzscheiten für Kamin oder Ofen. Während der Heizperiode im Winter haben Sie trockenes Feuerholz mit dem Kaminholzhalter stets griffbereit, denn dank seines XXL Designs bietet das Holzstapelregal Platz für viele Holzscheite. Die Stapelhilfe besteht aus robustem Stahl und eignet sich dank der Abdeckung, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet, ideal für das Aufstellen im Außenbereich.

Kaminholzregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 122 x 370 x 38,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 100 x 365 x 33,5 cm
- Bodenfreiheit: ca. 19 cm
- Traglast: max. 300 kg
- Gewicht: ca. 11,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Großes Kaminholzlager aus Metall
- Holzscheite geordnet und übersichtlich aufbewahren
- Ideal zur Kaminholzaufbewahrung im Außenbereich
- Mit Abdeckung zum Schutz vor Witterungseinflüssen
- Schmales Design passt auch für kürzere Holzscheite
- XXL-Größe bietet Platz für großen Brennholzvorrat

Lieferumfang
- 1x Brennholzständer in Einzelteilen
- 1x Abdeckung
- Inkl. Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
11.02 kg
Höhe:
122 cm
Länge:
38.5 cm
Breite:
370 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholzaufbewahrung, brennholzgestell, brennholzhalter, brennholzlager, brennholzregal, brennholz-regal, brennholzständer, brennholzstapelhalter, brennholz-unterstand, feuerholz-aufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholz-regal, feuerholzständer, firewood-rack, holzlager, holz-lager, holzlege, holzscheiteregal, holzständer, holzstapelhalter, holzstapelhilfe, holzstapelregal, holzstapler, holzunterstand, kamin-holzablage, kaminholzaufbewahrung, kaminholzgestell, kaminholzhalter, kaminholzlager, kaminholz-regal, kaminholzständer, kaminholz-ständer, kaminholzstapler, kaminholzunterstand, kaminholz-unterstand, kaminregal, ofenholzregal, stapelhilfe, aufbewahrung, außen, brennholz, draußen, garten, groß, hoch, holz, holzscheite, kaminholz, metall, mit-abdeckung, mit-wetterschutz, modern, outdoor, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.