Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Katzenhöhlen-Hocker in Grau - (B)38 x (H)42 x (T)38 cm 10038513_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038513_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038513_0
EAN/GTIN:
     4052025385132
Suchbegriffe:
Falthocker
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett

Mit diesem Hundehöhlen-Hocker hast Du einen Rückzugsort für deinen Liebling und zugleich eine Sitzgelegenheit für Dich. Der große, graue Sitzwürfel mit weicher Polsterung fügt sich in jedes Zimmer und jede Einrichtung ein. Der Korpus des faltbaren Sitzhockers bildet die Katzenhöhle, welche über eine großzügige Öffnung verfügt. Das Tierhaus ist für Katzen jeder Art sowie kleine Hundearten geeignet. Die Kuschelhöhle ist dank eines entnehmbaren Kissens besonders weich und einladend.

Katzenhöhle Hocker im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 42 x 38 x 38 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: grau

Bequemer Hocker mit Kissen
- Innenmaße H x B x T: ca. 32 x 34 x 34 cm
- Höhlen-Öffnung H x B: ca. 22,5 x 18,5 cm
- Maße inneres Kissen B x T: ca. 34 x 34 cm

Tierhöhle für Hunde und Katzen
- Hocker für Katzen dank Versteck im Korpus
- Kleine Hundehöhle für Chihuahua, Prager Rattler und Welpen
- Faltbarer Sitzhocker in Grau für Wohn- und Schlafzimmer
- Kuschelige Katzenhöhle gibt Vierbeinern sicheren Rückzugsort
- Entnehmbares Kissen zum bequemen Schlafen

Lieferumfang
- 1x Katzensitzhocker
- 1x Kissen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.81 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Hundebett, Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, hundebett-hocker, hundehaus, hundehaus-hocker, hundehocker, hundehöhle, hundehöhle-hocker, hundehöhle-sitzhocker, hundehütte, hundehütte-hocker, katzenhaus, katzenhocker, katzenhöhle, katzenhöhlen-hocker, katzenhöhle-sitzhocker, katzensitzhocker, kuschelhöhle, sitzhocker, sitzwürfel, tierhaus, tierhöhle, tierversteck, hundehäuser, hundehöhlen, hundehütten, katzenhäuser, katzenhöhlen, kuschelhöhlen, tierhäuser, tierhöhlen, tierverstecke, belastbar, bequem, faltbar, gepolstert, grau, groß, hoch, höhle, hund, katze, klappbar, polster, polsterung, rückzugsort, schlafplatz, stauraum, stoff, weich, faltbare-sitzbank, faltbarer-sitzhocker-mit-stauraum, fußhocker-grau, hocker-als-hundehöhle, hocker-für-hunde, hocker-für-katzen, hocker-hund, hocker-hundehöhle, hocker-katze, hocker-katzenhöhle, hocker-klein, hocker-mit-höhle, hocker-mit-hundehöhle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.