Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Katzenhaus in Dunkelgrau 10038514_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038514_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038514_0
EAN/GTIN:
     4052025385149
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Mit dieser Tierhöhle in modernem Design bieten Sie Ihrer Katze innerhalb der Wohnung einen gemütlichen Schlafplatz und einen sicheren Rückzugsort. Dank ihrer großzügig gestalteten Öffnung eignet sich die Kuschelhöhle sowohl für große als auch für kleine Katzen. Das Katzenhaus verfügt über 2 Etagen, die einzeln über eine Öffnung erreichbar sind. Bei Nichtgebrauch falten Sie das Tierversteck mit nur wenigen Handgriffen und verstauen es platzsparend.


Katzenhütte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 71,5 x 44 x 62,5 cm
- Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 12 x 39,5 x 59,5 cm
- Maße Öffnung H x B: ca. 24 x 19 cm
- Gewicht: ca. 7,3 kg
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: dunkelgrau, weiß

Tierversteck für kleine und große Katzen
- Funktionales Tierzubehör für große und kleine Katzen
- 2 separate Eingänge mit komfortablen Liegeflächen 
- Gemütlicher Rückzugsort und Schlafplatz in der Wohnung
- Hingucker durch moderne, ästhetische Gestaltung
- Mit wenigen Handgriffen gefaltet und im Schrank oder Regal verstaut

Lieferumfang
- 1x Katzenhaus in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
7.11 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
44 cm
Breite:
62.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, cat-bed, cat-house, cat-playhouse, katzen-haus, katzen-höhle, katzenbett, katzengehege, katzenhaus, katzenhäuschen, katzenhäuser, katzenhöhle, katzenhütte, katzenkiste, katzenmöbel, katzennest, katzenschlafplatz, katzenversteck, katzenzelt, kuschelhöhle, tierhöhle, tierversteck, 2-eingänge, 2-etagen, 2-katzen, 2-stöckig, 70-cm, dach, drinnen, eckig, faltbar, für-2-katzen, für-drinnen, grau, groß, große-katzen, haus, indoor, innen, klappbar, mit-dach, mit-deckel, modern, stabil, stoff, weich, wohnung, xl, xxl, zubehör, zum-schlafen, zum-spielen, zwei-katzen, zweistöckig, cat-house-indoor, haus-für-katzen, höhle-für-katzen, höhle-katze, katze-haus, katze-höhle, katze-schlafplatz, katzenbett-große-katzen, katzenhaus-2-eingänge, katzenhaus-2-etagen, katzenhaus-2-katzen, katzenhaus-2-katzen-indoor, katzenhaus-2-stöckig, katzenhaus-dach, katzenhaus-drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.