Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
TV-Board in Braun/ Schwarz - (B)93 x (H)48,5 x (T)41,5 cm 10038548_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038548_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038548_0
EAN/GTIN:
     4052025385484
Suchbegriffe:
TV-Board
TV-Lowboard
TV-Rack
TV-Regal
Mit diesem TV Schrank steht einem gemütlichen Fernsehabend nichts mehr im Weg. Egal, ob Sie Ihre Lieblingsserie schauen, eine Runde zocken oder bei Musik entspannen wollen - auf dem TV Regal finden Fernseher, Spielkonsole und Soundbar Platz. Die 2 Schubladen bieten zusätzlichen Stauraum für CDs, Spiele, Controller und weiteres TV-Zubehör. Dabei überzeugt der Fernsehschrank im Industrial-Design dank seiner Kombination aus brauner Holzoptik und schwarzem Metallrahmen auch optisch.

TV Board im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48,5 x 93 x 41,5 cm
- Gewicht: ca. 11,8 kg
- Material: MDF, Eisen, Stoff
- Farbe: Dunkelbraun, Schwarz

Weitere Maße der TV Kommode
- Maße obere Ablage B x T: ca. 93 x 30 cm
- Maße untere Ablage H x B x T: ca. 16 x 89,5 x 37 cm
- Innenmaße Schublade H x B x T: ca. 21 x 43 x 37 cm
- Traglast je Ablage: max. 20 kg
- Traglast je Schublade: max. 5 kg

Braunes Fernsehregal im Industrie-Design
- 2 Ablagen für Fernseher, Receiver und weiteres TV-Zubehör
- 2 Schubladen zum Verstauen von Zeitschriften, Kabeln uvm.
- Dunkelbraune Nussbaum-Optik mit schwarzem Metallrahmen
- Toller Hingucker im angesagten Industrial-Design
- Höhenverstellbare Füße zum Ausgleichen von Unebenheiten
- Kompakte Größe passt auch hervorragend in kleine Wohnzimmer
- Inklusive Wandmontagematerial zur sicheren Befestigung

Lieferumfang
- 1x TV Tisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
11.23 kg
Höhe:
48.5 cm
Länge:
41.4 cm
Breite:
93 cm
Weitere Suchbegriffe: TV-Sideboard, Video-Regal, tv board, fernsehbank, fernsehboard, fernseher-bank, fernseher-board, fernseher-kommode, fernseher-regal, fernseher-schrank, fernseher-tisch, fernsehkommode, fernsehrack, fernsehregal, fernsehschrank, fernsehtisch, fernsehtische, fernsehunterschrank, hifi-bank, hifi-möbel, hifi-rack, hifi-schrank, lowboard, musikschrank, phono-bank, phono-board, tv-bank, tv-board, tv-cabinet, tv-cupboard, tv-kasten, tv-kommode, tv-lowboard, tv-möbel, tv-rack, tv-regal, tv-schrank, tv-side-boards, tv-table, tv-tisch, tv-unit, tv-unterschrank, tvschrank, fehrnsehtisch, fernseherschank, fernsehrtisch, fernsetisch, lowboads, tvschranck, braun, holz, industrial, industrial-design, industrial-style, industrie-style, klein, metall, nussbaum, vintage, mit-schubladen, lowboard-industrial-style, industrial-tv-board, lowboard-klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.