Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Trittleiter in Silber/ Schwarz - 5 Stufen 10038587_994
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038587_994
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038587_994
EAN/GTIN:
     4052025886233
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Eine Leiter im Haushalt ist zu jeder Zeit ein hilfreicher Begleiter: Ob beim Anbringen von Lampen, Streichen der Wände oder um an das oberste Regal heran zu kommen. Die Bockleiter aus Aluminium kann beidseitig bestiegen werden und bietet dabei dank geriffelter Stufen die notwendige Sicherheit. Kratzer im Untergrund werden durch die Bodenschoner aus Kunststoff verhindert. Wird die Stehleiter nicht benötigt, kannst Du sie einfach zusammenklappen und problemlos transportieren.

Trittleiter im Detail
- Tiefe der Stufen: ca. 7,5 cm
- Max. Traglast: ca. 120 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Klappleiter mit 2 und 3 Stufen
- 2 Stufen Leiter H x B x T: ca. 38,5 x 37,5 x 43 cm, ca. 1,6 kg
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 44 x 37,5 x 17,5 cm
- 3 Stufen Leiter H x B x T: ca. 58,5 x 40 x 56 cm, ca. 2,3 kg
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 64,5 x 40 x 17,5 cm

Klappleiter mit 4 und 5 Stufen
-4 Stufen Leiter H x B x T: ca. 78 x 42,5 x 71,5 cm, ca. 3 kg
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 85,5 x 42,5 x 17,5 cm
- 5 Stufen Leiter H x B x T: ca. 97,5 x 45 x 86 cm, ca. 3,5 kg
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 106,5 x 45 x 17,5 cm

Beidseitig begehbare Stehleiter
- Hilft, hochgelegene Stellen im Haushalt zu erreichen
- Bockleiter kann von beiden Seiten bestiegen werden
- Geriffelte Stufen sorgen für einen sicheren Aufstieg
- Kunststoff-Bodenschoner gegen Kratzer auf dem Boden
- Aluleiter dank geringem Gewicht leicht transportieren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Aluminiumleiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
3.39 kg
Höhe:
97.5 cm
Länge:
86 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, alu-klappleiter, alu-trittleiter, aluleiter, aluminium-klappleiter, aluminium-leiter, aluminium-trittleiter, aluminiumtritt, alutritt, arbeitsleiter, bockleiter, camping-leiter, folding-ladder, haushaltsklappleiter, haushaltsleiter, haushaltsstehleiter, haushaltstrittleiter, klappleiter, klappstufen, klappstufenleiter, klapptreppe, klapptritt, klapptrittleiter, küchen-klapptritt, küchenleiter, ladder, leiter, leiter-tritt, metallleiter, mini-trittleiter, minileiter, standleiter, stehleiter, step-ladder, stufe, stufen-tritt, stufenleiter, stufenstehleiter, tretleiter, tritt, tritthocker, trittklappleiter, trittleiter, wohnmobiltrittstufen, 2, 3, 4, 5, 2-stufen, 2er, 2-stufig, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 3-stufen, 3er, 3-stufig, 4-stufen, 4er, 4-stufig, 5-stufen, 5er, 5-stufig, alu, aluminium, beidseitig, beidseitig-begehbar, doppelseitig, faltbar, klappbar, leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.