Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Stehlampe Grau/ Silber - (H)150 x Ø 34 cm 10038611_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038611_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038611_0
EAN/GTIN:
     4052025386115
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Setzen Sie glamouröse Akzente in Ihrer Wohnung mit dieser Schirm-Stehleuchte. Das dekorative Kristall-Design verleiht Wohn-, Schlaf- sowie Essbereich oder Flur einen besonderen Look. Dank der Kombination aus leicht transparentem, grauem Lampenschirm und schlankem Metallfuß in Silber wirkt die Dekoleuchte besonders edel. Sorgen Sie für eine stimmungsvollen Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Mithilfe des Trittschalters am langen Kabel lässt sich die Leuchte einfach an- und ausschalten.

Stehlampe im Detail
- Größe H x D: ca. 150 x 34 cm
- Schirm H: ca. 22 cm
- Kabellänge: ca. 186 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Eisen, Acryl, PVC
- Farbe: Grau, silber

Technische Details der Standlampe
- Fassung: E27, max. 60 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Vielseitige Stehlampe in elegantem Look
- Edles Design für Wohn-, Schlaf- oder Essbereich
- Lampenschirm im Kristall-Design als besonderer Hingucker
- Mit zartem Lampenstiel in zurückhaltendem Silber
- Sorgt für angenehme Beleuchtung im Wohnbereich
- Mit langem Netzkabel inklusive Schalter

Lieferumfang
- 1x Stehlampe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Ohne Leuchtmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
4.37 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, 150cm stehleuchte, chrom-stehlampe, deko-standleuchte, floor-lamp, floor-light, floor-standing-lamp, fußbodenlampe, kristall-stehlampe, kristall-stehleuchte, kristalllampe, kristallleuchte, kunststoff-stehlampe, kunststoff-stehleuchte, lampe, lampenschirm-lampe, lampenschirm-leuchte, leselampe, leuchte, schirmlampe, stand-lamp, stand-leselampe, stand lamp, standing-lamp, standleuchte, stehlampe, stehleuchte, stehleuchter, vintage-leuchte, wohnzimmer-stehlampe, wohnzimmer-stehleuchte, zimmer-stehlampe, lampenschirm-stehlampe, stehen-lampe-wohnzimmer, stehlampe-kristall, stehlampe-mit-schirm, stehlampe-modern-wohnzimmer, stehlampe-silber, stehlampe-vintage, stehlampe-wohnzimmer, 150-cm, chrom, e27, eisen, gestell, grau, kristall, kunststoff, mit-lampenschirm, modern, schlafzimmer, silber, vintage, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.