Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Trittleiter in Grau/ Schwarz 10038618_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038618_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038618_111
EAN/GTIN:
     4052025886059
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Montage-Treppe
Eine Leiter im Haushalt ist zu jeder Zeit ein hilfreicher Begleiter: Ob beim Anbringen von Lampen, Streichen der Wände oder um an das oberste Regal heran zu kommen. Diese Stehleiter ist nicht nur für kleine Personen von großem Nutzen. Dank der Beschichtung auf Stufen und Handlauf bietet die Trittleiter aus Stahl ein hohes Maß an Sicherheit. Bodenschoner verhindern das Zerkratzen des Bodens. Die Stahlleiter ist leicht zu transportieren und bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar.

Trittleiter im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 141 x 46 x 84 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 153 x 46 x 12 cm
- Maße Stufen B x T: ca. 38 x 26 cm
- Traglast: ca. 150 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Gewicht: ca. 9,6 kg
- In verschiedenen Farben

Stabile Klappleiter mit 4 Stufen
- Hilft, hochgelegene Stellen im Haushalt zu erreichen
- Vielseitig nutzbar - Lampen aufhängen, putzen, tapezieren
- Stufen und Handlauf mit rutschfester Oberfläche versehen
- Bodenschoner gegen Kratzer auf dem Boden
- Zusammengeklappt sehr gut platzsparend verstaubar

Lieferumfang
- 1x Stehleiter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
7.53 kg
Höhe:
141 cm
Länge:
84 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montage-treppe 4 stufen, montage treppe, relaxdays trittleiter, haushaltsleiter, klapp-trittleiter, klappleiter, klapptreppe, klapptritt, küchenleiter, ladder, leiter, mehrzweckleiter, stahl-klappleiter, stahl-leiter, stahl-trittleiter, stehleiter, steigleiter, step-ladder, stufenleiter, treppenleiter, tretleiter, tritt, trittleiter, 4, 4-stufen, 4-stufen-klappbar, 4-stufige, 4er, anti-rutsch, breite-stufen, camping, camping-klappbar, einseitig, faltbar, für-küche, fußkappen, grau, griff, große-stufen, gummi-beschichtet, gummifüße, haushalt, klappbar, klappstufen, leicht, mit-breiten-stufen, mit-griff, mit-haltebügel, mit-haltegriff, platzsparend, rot, rutschfest, sicherheitsbügel, stahl, stufen-klappbar, stufen-klappbar-4, vier-stufen, vierstufig, weiß, weiß-klappbar, weiß-metall, zusammenklappbar, trittleiter-4-stufig, 4-trittleiter-klappbar, kleine-leiter-klappbar, haushaltsleiter-4-stufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.