Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Kindersitzgruppe in Natur/ Schwarz 10038637_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038637_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038637_0
EAN/GTIN:
     4052025386375
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
90 x 90 cm gartentisch
Diese Kindergarnitur aus Holz bietet eine Sitzgelegenheit in kindgerechter Größe für den Garten. Hier können die Kleinen selbstständig Platz nehmen, malen oder ihr eigenes Picknick veranstalten. Die schwarze Tafel, welche in der Tischplatte integriert ist, eignet sich dabei zum Spielen und Malen mit Kreide. Die Kindersitzgruppe ist schnell aufgebaut, sodass der Spaß sofort beginnen kann. Genieße die Zeit mit Deinen Kindern draußen im Freien!

Kindersitzgruppe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 51 x 90 x 87 cm
- Traglast Bank: max. 50 kg
- Traglast Tisch: max. 15 kg
- Gewicht: ca. 6 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur, Schwarz

Picknicktisch mit Kreidetafel
- Maße Tischplatte H x B x T: ca. 2,5 x 90 x 36 cm
- Maße Kreidefläche B x T: ca. 83 x 29 cm
- Maße Sitzflächen B x T: je ca. 90 x 18 cm
- Sitzhöhe: ca. 25 cm

Kinderspieltisch für den Garten
- Robuster Kindergartentisch aus Holz mit 2 Sitzbänken
- Kindgerechte Größe - Sitzgelegenheit für bis zu 4 Kinder
- Inkl. Tafelfläche zum kreativen Austoben mit Kreide
- Kindermöbel zur Förderung von Vorstellungskraft und Motorik
- Stabile Kinderpicknickbank zum Essen oder Malen im Garten

Lieferumfang
- 1x Kindergarnitur in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
6.03 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
87 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, gartentische eckig, garten-basteltisch, garten-kindermöbel, garten-spieltisch, kinderbank, kinder-bierbank, kinder-biertischgarnitur, kinder-bierzeltgarnitur, kinder-festzeltgarnitur, kindergarnitur, kinder-gartenbank, kinder-gartenmöbel, kinder-gartentisch, kinder-holzbank, kinder-maltisch, kinder-picknickbank, kinder-picknicktisch, kinder-sitzecke, kindersitzbank, kindersitzgarnitur, kindersitzgruppe, kindertisch, maltisch, outdoor-spieltisch, picknickbank, picknicktisch, außen, draußen, garten, holz, mit-bank, mit-kreidetafel, mit-tafel, outdoor, picknick, scandi, skandinavisch, tafel, basteltisch-kinder, maltisch-für-kinder, kindersitzgruppe-garten, picknicktisch-kinder-holz, kindertisch-outdoor, kindersitzgruppe-holz, kinder-picknicktisch-holz, sitzgruppe-kinder, sitzgarnitur-kinder-outdoor, kindergartentisch-holz, sitzbank-kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.