Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Relaxdays Kindersitzgruppe für draußen, runde Tischplatte, für 4 Kinder, Garten Picknicktisch mit Schirm, Holz, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038639_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038639_0
EAN/GTIN:
     4052025386399
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Picknick-Tisch
Dieser weiße Picknicktisch aus Tannenholz bietet eine kindgerechte Sitzgelegenheit für den Garten. Hier können Deine Kleinen selbstständig Platz nehmen, ihr eigenes Picknick veranstalten, Vespern oder leckeres Grillgut verzehren. Der große Sonnenschirm sorgt dafür, dass Deine Kinder beim Schmausen am Gartentisch immer im Schatten bleiben. Die vielseitige Kindergarnitur mit runder Tischplatte und 4 Sitzflächen bietet sich auch fürs Dauercamping an oder kann in Kindertagesstätten genutzt werden.

Pflegehinweis: Um lange Freude an der Sitzgruppe zu haben, solltest du das Möbel bei Nichtgebrauch geschützt unterstellen sowie das Holz regelmäßig leicht abschleifen und neu lasieren.

Kindersitzgruppe im Detail
- Maße Sitzgarnitur H x B x T: ca. 56 x 112 x 112 cm
- Sitzhöhe: ca. 31 cm
- Traglast Tisch: 20 kg
- Traglast Sitzfläche: 50 kg 
- Gewicht: ca. 8,7 kg
- Material: Tannenholz, Polyester, Kunststoff (PP)
- Farbe: Weiß, Beige, Braun

Picknicktisch mit Sonnenschirm
- Tischfläche H x D: ca. 2 x 58 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 35 x 16,5 cm
- Sonnenschirm H x D: ca. 172 x 130 cm

Kindersitzgarnitur für den Garten
- Robuster Kindergartentisch aus Holz mit 4 Sitzflächen
- Perfekt für Picknick, Vesper, Grillparty im Garten geeignet
- Kindgerechte Größe für bequemes Sitzen und Essen
- Nutzbar auch beim Dauercamping, in Kindertagesstätten etc.
- Großer Sonnenschirm mit Erdspieß als Schattenspender

Lieferumfang
- 1x Kinder-Gartenmöbel in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Beige | Braun
Gewicht:
10.33 kg
Höhe:
172 cm
Länge:
130 cm
Breite:
130 cm
Weitere Suchbegriffe: Picknicktisch, gartentische eckig, gartentisch, Kindersitzgruppe, Relaxdays Kindersitzgruppe, gartenkindermöbel, garten kindermöbel, garten-kindermöbel, gartensitzgruppe, garten sitzgruppe, garten-sitzgruppe, gartensitzgruppen, garten sitzgruppen, garten-sitzgruppen, gartengarnitur, garten garnitur, garten-garnitur, gartengarnituren, garten garnituren, garten-garnituren, kinderbalkonmöbel, kinder balkonmöbel, kinder-balkonmöbel, kinderbank, kinder bank, kinder-bank, kinderbänke, kinder bänke, kinder-bänke, kinderbierbank, kinder bierbank, kinder-bierbank, kinderbierbänke, kinder bierbänke, kinder-bierbänke, kinderbiertischgarnitur, kinder biertischgarnitur, kinderbiertisch garnitur, kinder-biertischgarnitur, kinderbiertisch-garnitur, kinder biertisch garnitur, kinder-biertisch-garnitur, kinderbiertischgarnituren, kinder biertischgarnituren, kinderbiertisch garnituren, kinder-biertischgarnituren, kinderbiertisch-garnituren, kinder biertisch garnituren, kinder-biertisch-garnituren, kinderbierzeltgarnitur, kinder bierzeltgarnitur, kinderbierzelt garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.