Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Klapptisch in Braun - (B)80 x (H)74 x (T)50 cm 10038658_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038658_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038658_0
EAN/GTIN:
     4052025386580
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Der Klapptisch ist eine flexible Alternative zu schweren, sperrigen Tischen. Dank Klappfunktion ist der Holztisch ein echtes Platzwunder, mit seiner halbrunden Form passt er perfekt an die Wand und ist daher bestens für kleine Balkone geeignet. Natürlich macht der Wandklapptisch auch im Garten, auf der Veranda oder Terrasse eine gute Figur. Die Größe der Tischplatte genügt, damit daran 1 bis 2 Personen gemütlich Speisen und Getränke zu sich nehmen können. Der Gartentisch ist im Nu aufgebaut.

Hinweis: Stelle den Klapptisch vor Wetter geschützt auf. Schleife das Holz regelmäßig leicht ab und lasiere es neu, um den Tisch witterungsresistent zu halten.

Klapptisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 74 x 80 x 50 cm
- Staumaße H x B x T: ca. 74 x 80 x 11,5 cm
- Max. Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Dunkelbraun

Halbrunder Wandtisch aus Holz
- Idealer Tisch für Garten, Balkon oder Terrasse
- Passt dank halbrunder Form perfekt an die Wand
- Platzsparend klappbar - Ideal für kleine Balkone
- Für 1 bis 2 Personen als Kaffeetisch nutzbar
- Aus witterungsbeständigem Holz gefertigt

Lieferumfang
- 1x Balkontisch vormontiert
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
5.49 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
50 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, outdoortisch breite 80 cm, balcony-table, balkon-holztisch, balkon-klapptisch, balkontisch, folding-table, garden-dining-table, garden-table, holz-klapptisch, holztische, kaffeetisch, klapptisch, klappwandtisch, outdoor-klapptisch, outdoor-tisch, terrassentisch, veranda-tisch, wandklapptisch, wandtisch, abklappbar, balkon, camper, camping, draussen, drinnen, ess, essen, faltbar, für-balkon, für-grill, garten, groß, halbrund, holz, kleiner-balkon, klappbar, lang, braun, outdoor, stabil, terrasse, unterwegs, wand, wohnmobil, zuhause, zum-essen, zum-klappen, klapptisch-holz, terrassentisch-klappbar, holztisch-outdoor, balkontisch-halbrund, balkontisch-holz, klapptisch-esstisch, terrassentisch-holz, gartentisch-klappbar, gartentisch-holz-klappbar, gartentisch-holz, gartenmöbel-holz, balkontisch-klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.