Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Pflanztisch in Braun - (B)97 x (H)120 x (T)49 cm 10038668_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038668_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038668_0
EAN/GTIN:
     4052025386689
Suchbegriffe:
Pflanztisch
Pflanztische
Verabschiede Dich von gekrümmtem Gärtnern auf dem Boden und schmutzigen Knien! An dem fahrbaren Pflanztisch kannst Du bequem stehen, während Du Pflanzen umtopfst oder kleine Gartenarbeiten verrichtest. Dafür ist die Gartenwerkbank mit einer geräumigen Arbeitsfläche und einer Wanne für Erde ausgestattet. Dank der Ablagen, der Schublade und der Hakenleiste sind notwendige Utensilien stets griffbereit. Im Garten, im Gewächshaus oder auf dem Balkon ist der Gärtnertisch ein praktischer Helfer.

Pflanztisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 120 x 97 x 49 cm
- Traglast Arbeitsfläche/ Untere Ablage: je ca. 15 kg
- Gewicht: ca. 9 kg
- Material: Holz, Kunststoff, Metall
- Farbe: Braun

Gartenpflanztisch mit Rollen
- Arbeitsfläche B x T: ca. 89,5 x 43 cm
- Höhe der Arbeitsfläche: ca. 80 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 88 x 42,5 cm
- Schmale Ablage B x T: ca. 86,5 x 8 cm
- Wanne Innenmaße H x B x T: ca. 9 x 35 x 27,5 cm
- Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 22 x 30 cm
- Abstand zwischen den 2 großen Ablagen: ca. 45 cm

Pflanzentisch mit Wanne
- Zum Gärtnern im Gewächshaus, Garten oder auf dem Balkon
- Ermöglicht knie- und rückenschonendes Arbeiten
- Mit entnehmbarer Wanne für Erde, Pflanzabfälle etc.
- 2 Ablagen für Töpfe, Gießkannen und andere Utensilien
- Hakenleiste zum Aufhängen von Werkzeug und Handtüchern
- Umtopftisch mit 2 Rollen für leichtes Verschieben

Lieferumfang
- 1x Pflanzbank in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Grau | Weiß
Gewicht:
9.8 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
49 cm
Breite:
97 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-pflanztisch, gartenarbeitstisch, garten-arbeitstisch, gartenpflanztisch, garten-pflanztisch, gartenwerkbank, gärtnertisch, holz-pflanztisch, pflanzbank, pflanzentisch, pflanztisch, pflanztische, plant-table, umtopftisch, pfanztisch, pflantisch, planztisch, antik, außenbereich, balkon, braun, draußen, garten, holz, mit-regal, mit-rollen, mit-schublade, mit-wanne, mit-waschbecken, outdoor, rollen, schmal, schublade, vintage, wetterfest, pflanztisch-wetterfest, pflanztisch-mit-schubladen-wetterfest, pflanzentisch-outdoor, pflanztisch-für-den-garten, pflanztisch-wetterfest-mit-schubladen, pflanztisch-schubladen, pflanztisch-outdoor, pflanztisch-mit-rollen, pflanztisch-mit-schubladen, pflanztisch-holz-wetterfest, arbeitstisch-garten, pflanztisch-holz-mit-schublade, pflanztisch-holz, pflanzentisch-balkon, gärtnertisch-wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.