Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Hochbeet in Natur - (B)122 x (H)46 x (T)122 cm 10038669_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038669_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038669_0
EAN/GTIN:
     4052025386696
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet relaxdays
Für Pflanzenfreunde ist dieses Hochbeet die perfekte Ergänzung für Gärten, Höfe und andere Außenbereiche. Auf 3 Etagen bietet das Stufenbeet ausreichend Platz für Pflanzen mit verschiedenen Bedürfnissen. Dabei sorgt die treppenförmige Anordnung der Pflanzrahmen für einen guten Blick auf Gemüse, Salat, Blumen und Grünpflanzen auf jeder Stufe. Auch die hinteren Pflanzen kannst Du so leicht erreichen. Dank des rustikalen Design aus Tannenholz sorgt das robuste Gartenbeet sicher für einen Blickfang.

Hinweis: Für die Verwendung auf der Terrasse solltest Du eine Folie oder ein Vlies am Boden des Hochbeets anbringen.

Hochbeet im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 46 x 122 x 122 cm
- Innenmaße Beet unten H x B x T: ca. 14 x 114 x 36,5 cm
- Innenmaße Beet mittig H x B x T: ca. 28 x 114 x 36,5 cm
- Innenmaße Beet oben H x B x T: ca. 42 x 114 x 38 cm
- Gewicht: ca. 10,1 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur

Kräuterbeet mit 3 Etagen
- Zum Pflanzen von Blumen, Kräutern, Gemüse und mehr
- Geeignet für Gärten oder die heimische Terrasse
- Hoher Rand bietet Schutz vor Schädlingen und Unkraut
- Dekoratives Design aus robustem Tannenholz
- 3 Stufen für bessere Übersicht und Unterteilung der Pflanzen

Lieferumfang
- 1x Hochbeet in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
10.12 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
122 cm
Breite:
122 cm
Weitere Suchbegriffe: beet, etagen-hochbeet, etagenbeet, garden-bed, gartenbeet, gartenhochbeet, gemüsebeet, hochbeet, hochbeetbausatz, holzhochbeet, kinderhochbeet, kräuterhochbeeet, pflanzenbeet, pflanzrahmen, pflanztreppe, raised-bed, stufen-hochbeet, stufenbeet, terrassenbeet, treppenhochbeet, beete, hochbeete, stufenhochbeete, treppenhochbeete, holzhochbeete, stufenbeete, pflanztreppen, 3-etagen, 3-stufig, außen, bausatz, etagen, für-garten, garten, gelb, groß, holz, kinder, mehrstöckig, mit-3-etagen, outdoor, quadratisch, schichten, stufen, stufig, treppe, treppenförmig, hochbeet-3-stufig, hochbeet-stufig, modernes-hochbeet, hochbeet-stufen, hochbeet-holz, hochbeet-drei-etagen, hochbeet-naturholz, etagen-hochbeet-holz, hochbeet-etagen-holz, hochbeet-treppenförmig, stufenbeet-garten, hochbeet-treppe-holz, stufenbeet-holz, hochbeet-mit-3-etagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.