Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Transparent 10038676_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Teebox in Transparent 10038676_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038676_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038676_0
EAN/GTIN:
     4052025386764
Suchbegriffe:
küchen-organizer
lebensmittel-aufbewahrung
tea-box
tea-organizer
Die moderne Teebox aus transparentem Kunststoff ist die ideale Ergänzung für jeden Vorratsschrank. Die 3 Fächer des Küchen Organizers eignen sich optimal zur Aufbewahrung von Teebeuteln oder Backzutaten. Auch zur Verstauung von Kosmetikartikeln wie Wattepads und -stäbchen sowie Bastel- oder Nähutensilien ist der Vorratsbehälter ideal zu verwenden. Durch seine Transparenz und die schmale Form wird der Tee Organizer zum übersichtlichen und platzsparenden Alltagshelfer.

Teebox im Detail
- Gesamtmaße: H x B x T: ca. 9 x 23 x 9,5 cm
- Maße der Fächer: H x B x T: ca. 5,5 x 7 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 270 g
- Material: Kunststoff (PS)
- Farbe: Transparent

Küchen Organizer mit 3 Fächern

- Mit 3 Fächern zur Aufbewahrung von Teebeuteln uvm.
- Dank Deckel ideal zur aromageschützten Lagerung
- Leichte Reinigung durch Fertigung aus Kunststoff
- Vielseitig einsetzbar für Kosmetik oder Bastelmaterial
- Übersichtlichkeit dank transparentem Design

Lieferumfang
- 1x Tee Aufbewahrungsbox
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: tee-aufbewahrung, tee-aufbewahrungsbox, tee-behälter, tee-box, tee-kasten, tee-kiste, tee-organisator, tee-organizer, tee-schachtel, tee-sortierbox, tee-spender, tee-ständer, teebeutel-aufbewahrung, teebeutel-aufbewahrungsbox, teebeutel-behälter, teebeutel-box, teebeutel-dose, teebeutel-kasten, teebeutel-kiste, teebeutel-organizer, teebeutel-sortierbox, teebeutel-spender, teebeutel-ständer, vorratsbehälter, vorratsbox, wattepads-box, 3-fächer, aufbewahrung, durchsichtig, flach, für-losen-tee, für-teebeutel, kunststoff, länglich, mit-deckel, rechteckig, schmal, stapelbar, transparent, verschließbar, zum-hinstellen, organizer-küche, aufbewahrung-teebeutel, teekasten-für-teebeutel, tea-box-storage, teebox-plastik, aufbewahrung-tee, teeboxen-für-teebeutel, teebox-transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.