Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Werkbank, 2 Schubladen, 2 Arbeitsplatten, Arbeitstisch für Werkstatt, Stahl, HxBxT: 90 x 120 x 60 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038696_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038696_0
EAN/GTIN:
     4052025386962
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Mit dieser praktischen Werkbank hast Du genügend Raum zum Arbeiten und zum Sortieren Deiner Heimwerker-Ausstattung. Auf der großzügigen Arbeitsfläche widmest Du Dich bequem Deinen handwerklichen Projekten. Kleineres Zubehör kann in den 2 großen Schubladen verstaut werden. Sperrige und schwere Gegenstände finden auf der unteren Ablage Platz. Der belastbare Multifunktionstisch aus Stahl eignet sich für die Garage, den Keller oder das Gerätehaus im Garten.

Werkbank im Detail

- Maße H x B x T: ca. 90 x 120 x 60 cm
- Traglast: ca. 100 kg

- Gewicht: ca. 19,5 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Schwarz

Schwarze Arbeitsbank mit Stauraum
- Ablagen Maße B x T: je ca. 120 x 60 cm
- Unteres Fach Höhe: ca. 50 cm
- Schubladen innen H x B x T: je ca. 6 x 52 x 40 cm
- Bodenfreiheit: ca. 23 cm

Werkbank mit Schubladen
- Großer Montagetisch für Arbeiten im Stehen
- Vielseitig einsetzbarer Stahltisch für Garage, Keller und Werkstatt
- Untere Ablage mit viel Stauraum für Autoteile, Fahrradzubehör uvm.
- 2 geräumige Schubladen für Werkzeug, Schrauben, Dübel uvm.
- Arbeitstisch aus robustem Stahl mit hoher Traglast
- Auch als Hobbywerkbank für Bastler, Tüftler und Kunstschaffende

Lieferumfang
- 1x Montagebank in Einzelteilen
- Inkl. Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
19.5 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: schubfach arbeitstisch, Werkbank, Relaxdays Werkbank, , arbeitstisch, arbeits tisch, arbeits-tisch, arbeitstische, arbeits tische, arbeits-tische, basteltisch, bastel tisch, bastel-tisch, basteltische, bastel tische, bastel-tische, garagentisch, garagen tisch, garagen-tisch, garagentische, garagen tische, garagen-tische, hobbywerkbank, hobby werkbank, hobby-werkbank, hobbywerkbänke, hobby werkbänke, hobby-werkbänke, montagebank, montage bank, montage-bank, montagebänke, montage bänke, montage-bänke, montagetisch, montage tisch, montage-tisch, montagetische, montage tische, montage-tische, multifunktionstisch, multifunktions tisch, multifunktions-tisch, multifunktionstische, multifunktions tische, multifunktions-tische, packtisch, pack tisch, pack-tisch, packtische, pack tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.