Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Toilettenpapierhalter in Schwarz - (B)21,5 x (H)57 x (T)16,5 cm 10038719_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038719_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038719_0
EAN/GTIN:
     4052025387198
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du das Toilettenpapier immer griffbereit. Und auch die Toilettenpapierreserve wird gleich mit aufbewahrt. Klappe einfach den Rollenhalter hoch, um Ersatzrollen aufzustecken oder zu entnehmen. Dabei haben bis zu 4 weitere Rollen als Reserve auf der Stange Platz und der Ärger des fehlenden Toilettenpapiers auf dem WC gehört der Vergangenheit an. Das matte, schwarze Design fügt sich zudem unkompliziert in jedes Badezimmer oder Gäste-WC ein.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 57 x 21,5 x 16,5 cm
- Rollenhalter Länge: ca. 13 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen, Zink
- Farbe: Schwarz

Ersatzrollenhalter für das Bad
- Toilettenpapierrolle einfach vom Halter abreißen
- Bis zu 4 Ersatz Klorollen auf dem Klopapierhalter aufbewahren
- Verstellbares Kopfteil für komfortables Entnehmen der Rollen
- Freistehendes Design ist flexibel im Badezimmer platzierbar
- Matte Optik in schlichtem Schwarz passt in jede Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
57 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, badezimmer-toilettenpapierhalter, clopapierrollenhalter, ersatzrollenhalter, klopaperrollenständer, klopapier-aufbewahrung, klopapier-halterung, klopapier-standhalter, klopapieraufbewahrumg, klopapierrollenhalter, klopapierständer, klorollen-aufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, roilettenpapierhalter, toilet-paper-holder, toilet-paper-stand, toilettenpapier-aufbewahrung, toilettenpapier-reserverollenhalter, toilettenpapier-rollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toillenpapierhalter, tolettenpapierrollenhalter, wc-papier-ersatzrollenhalter, wc-papier-halterung, wc-rollen-aufbewahrung, wc-rollenhalter, wcpapierrollenhalter, matt, ohne-bohren, schwarz, stehend, toilettenpapier, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.