Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Blumentreppe in Gold - (B)75 x (H)83 x (T)24 cm 10038829_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038829_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038829_259
EAN/GTIN:
     4052025885267
Suchbegriffe:
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Pflanztreppe

Dieses Pflanzenregal schafft endlich den nötigen Platz, um Deine geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe, Deko und Vasen lassen sich auf den 7 Stufen optisch schön anrichten. Gestalte Deine persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder Wintergarten oder stelle das Blumengestell im Eingangsbereich sowie Esszimmer auf. Dort kann die Pflanztreppe dank ihres Vintage-Designs mit verschnörkelten Verzierungen überzeugen.

Blumentreppe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 83 x 75 x 24 cm
- 6 Ablagen B x T: ca. 21 x 21 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 31 x 21 cm
- Max. Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Blumentöpfe, Pflanzen, Vasen, und mehr in Szene setzen
- Auch für Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch und mehr geeignet
- Für Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder den Eingangsbereich
- Dekoratives Vintage-Design mit verschnörkelten Verzierungen
- Unkomplizierte und schnelle Montage - Nur zusammenstecken

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
2.37 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
24 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenbank, blumenetagere, blumengestell, blumenleiter, blumenpodest, blumenregal, blumenstand, blumenständer, blumenstandplatz, blumenstandregal, blumentopfregal, blumentopfständer, blumentopftreppe, blumentreppe, blumentreppenregal, flower-holder-stand, flower-pot-stand, flower-stand, kräuter-etagere, kräutertreppe, metallblumenständer, pflanzenablage, pflanzenbank, pflanzenetagere, pflanzengestell, pflanzenleiter, pflanzenpodest, pflanzenregal, pflanzenstand, pflanzenständer, pflanzentreppe, pflanzetagere, pflanzleiter, pflanzregal, pflanztreppe, plant-rack, plant-shelf, standregal, topfpflanzenständer, 80-cm, 80-cm-hoch, gold, groß, hoch, indoor, innen, klein, metall, silber, vintage, wohnzimmer, blumenetagere-metall, pflanzenregal-indoor, blumentreppe-innen, blumenregal-metall, pflanzentreppe-indoor, blumenständer-metall-gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.