Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Blumenregal in Weiß - (B)56 x (H)75 x (T)23 cm 10038830_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038830_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038830_49
EAN/GTIN:
     4052025885281
Suchbegriffe:
blumenbank
blumenetagere
blumengestell
blumenleiter
Dieses Pflanzenregal schafft endlich den nötigen Platz, um Deine geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe, Deko und Vasen lassen sich auf den 5 Stufen optisch schön anrichten. Gestalte Deine persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder Wintergarten oder stelle das Blumengestell im Eingangsbereich sowie Esszimmer auf. Dort kann die Pflanztreppe dank ihres Vintage-Designs mit verschnörkelten Verzierungen überzeugen.

Blumenregal im Detail
- Maße Variante 1 H x B x T: ca. 75 x 56 x 23 cm
- Maße Variante 2 H x B x T: ca. 75 x 49 x 23 cm
- Traglast: max. 15 kg
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Mehrstöckiges Pflanzregal aus Metall
- Ablage 1 B x T: ca. 48 x 21 cm
- Ablage 2 B x T: ca. 18 x 21 cm
- Ablage 3 B x T: ca. 32,5 x 21 cm
- Ablage 4 B x T: ca. 18 x 21 cm
- Ablage 5 B x T: ca. 21 x 21 cm
- Ablagenabstände (von unten nach oben): ca. 15 / 29,5 / 37,5 / 18 / 18 cm

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Blumentöpfe, Pflanzen, Vasen, und mehr in Szene setzen
- Auch für Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch und mehr geeignet
- Für Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder den Eingangsbereich
- Dekoratives Vintage-Design mit verschnörkelten Verzierungen
- Unkomplizierte und schnelle Montage - Nur zusammenstecken

Lieferumfang
- 1x Blumenbank in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.13 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
23 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenpodest, blumenregal, blumenstand, blumenständer, blumenstandplatz, blumenstandregal, blumentopfregal, blumentopfständer, blumentopftreppe, blumentreppe, blumentreppenregal, flower-holder-stand, flower-pot-stand, flower-stand, kräuter-etagere, kräutertreppe, metallblumenständer, pflanzenablage, pflanzenbank, pflanzenetagere, pflanzengestell, pflanzenleiter, pflanzenpodest, pflanzenregal, pflanzenstand, pflanzenständer, pflanzentreppe, pflanzetagere, pflanzleiter, pflanzregal, pflanztreppe, plant-rack, plant-shelf, standregal, topfpflanzenständer, 75-cm, 75-cm-hoch, groß, hoch, indoor, innen, klein, metall, schwarz, vintage, weiß, wohnzimmer, blumenetagere-metall, pflanzenregal-indoor, blumentreppe-innen, blumenregal-metall, pflanzentreppe-indoor, blumenständer-metall-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.