Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Blumenregal in Silber - (B)31 x (H)113,5 x (T)31 cm 10038835_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038835_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038835_55
EAN/GTIN:
     4052025885175
Suchbegriffe:
badezimmerregal
badregal
balkon-eckregal
balkonregal
Dieses Pflanzenregal schafft endlich den nötigen Platz, um geliebte Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe, Deko und Vasen lassen sich auf den 4 Ablagen optisch schön anrichten. Gestalte Deine persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder Wintergarten oder stelle das Eckregal geschützt im Garten, auf dem Balkon und der Terrasse auf. Dank ansprechendem Vintage Design mit verspielten Blumenranken, wirkt das vielseitig einsetzbare Metallregal in jedem Raum.

Pflanzentreppe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 113,5 x 31 x 31 cm

- Maximale Traglast: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Blumenregal mit 4 Ablagen
- Untere Ebenen B x T: ca. 27 x 27 cm
- Obere Ebenen B x T: ca. 23 x 23 cm
- Abstand zum Boden: ca. 7,5 cm

Standregal für Deine grünen Schätze
- Blumentöpfe, Pflanzen, Vasen, Kräuter uvm. in Szene setzen
- Für Wohn- und Schlafzimmer, Esszimmer, Flur oder Bad
- Klappbares Metallgestell aus Eisen - Draußen geschützt aufstellen
- Vintage Design mit stilvollen Blumenranken für Dein Zuhause
- Unkomplizierte und schnelle Montage - Einfach ausklappen

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen-treppenregal, blumenecke, blumeneckregal, blumenetagere, blumenleiter, blumenregal, blumentreppe, corner-shelf, eck-blumenregal, eckregal, indoor-eckregal, indoor-metallregal, indoor-regal, klappregal, kräuter-balkon-regal, metalleckregal, metallregal, outdoor-blumenregal, outdoor-eckregal, outdoor-regal, pflanzen-eckregal, pflanzen-etagere, pflanzenecke, pflanzenleiter, pflanzenregal, pflanzentreppe, regal-ecke, standregal, eckregale, standregale, pflanzenregale, blumenregale, pflanzentreppen, klappregale, 4-ablagen, 4-ebenen, 4-etagen, 4-stufig, antik, aus-metall, bad, badezimmer, balkon, blumen, eckig, eisen, flur, freistehend, klappbar, leicht, metall, metall-gold, metall-silber, retro, gold, gold-metall, stehend, terrasse, vintage, silber, silber-metall, wohnzimmer, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.