Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Abtropfgestell in Silber/ Orange 10038846_57
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038846_57
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038846_57
EAN/GTIN:
     4052025885120
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb

Nach dem Abwasch das gesamte Geschirr abzutrocknen gehört sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutzen Deine Zeit für schönere Dinge mithilfe dieses Abtropfgestells mit 2 Etagen. Platziere einfach Teller, Tassen, Schüsseln und mehr in dem Geschirrhalter und lasse diese von selbst trocknen. Die Unterlage aus Kunststoff sammelt das Wasser, welches anschließend ganz leicht ausgekippt werden kann. Bei Bedarf kannst Du die Spülablage platzsparend zusammenfalten.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 42 x 32 cm
- Maße Abtropfschale H x B x T: ca. 2 x 42 x 32 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Für Teller, Tassen, Gläser, Schalen uvm.
- Platzsparendes Trocknen an der Luft
- Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Platzsparend faltbar - Perfekt für kleine Küchen
- Zeit sparen während der Abwasch von selbst trocknet
- Rutschfeste Pads sorgen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb
- 1x Auffangschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Silber
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
32 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirrabtropfkorb, ablaufgestell, abtropffläche, abtropfgestell, abtropfgitter, abtropfhilfe, abtropfkorb, abtropf-korb, abtropfschale, abtropfständer, abtropftasse, abtroptasse, abwaschkorb, besteck-abtropfgestell, besteck-abtropfkorb, besteck-abtropfständer, cutlery-drainer, cutlery-dryergeschirrablage, geschirrabtropf, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirr-abtropfkorb, geschirr-abtropfschale, geschirr-abtropfständer, geschirrhalter, geschirrkorb, geschirr-korb, geschirrständer, geschirr-ständer, geschirrtrockner, geschirr-trockner, kitchen-dish-drainer, kitchen-dish-rack, kitchen-drainer, kitchen-drying-rack, küchen-abtropfgestell, plate-rack, plates-drainer, plates-rack, sink-dish-drainer, spülablage, spülabtropfkorb, 2-etagen, abwasch, blau, metall, mit-auffangschale, orange, plastik, platzsparend, rot, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.