Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Tischlampe in Rosa/ Silber - (H)54 x Ø29,5 cm 10038877_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038877_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038877_0
EAN/GTIN:
     4052025388775
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sorge für ein besonderes Highlight in Deiner Wohnung mit dieser eleganten Tischlampe im originellen Design. Die ausgefallene Kombination aus gläsernem Kristallfuß und Organza-Lampenschirm verleiht der Nachttischlampe einen einzigartigen Look. Die indirekte Beleuchtung sorgt für eine stilvolles Ambiente in Deinem Wohn- und Schlafbereich. Ob auf Kommoden, Fensterbänken oder Nachttischen - mit dem langen Stromkabel kannst Du die Kristalllampe individuell nach Deinen Wünschen platzieren.

Kristalllampe im Detail
- Tischlampe Gesamtmaße: H x D: ca. 54 x 29,5 cm
- Lampenschirm Maße H: ca. 20 cm
- Kabellänge mit Stecker: ca. 157 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Materialien: Eisen, Glas, Polyester
- Farbe: Rosa, Silber

Technische Details
- Fassung: E27 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Ohne Leuchtmittel

Tischlampe mit rundem Stoffschirm
- Indirekte Beleuchtung für angenehmes Ambiente
- Dekoratives Highlight für Wohn- und Schlafzimmer
- Flexibel auch auf Kommoden oder Fensterbänken
- Eleganter Materialmix aus Glas und Organza
- Langes Stromkabel für flexible Platzierung

Lieferumfang
- 1x Tischlampe in Einzelteilen
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rosa
Gewicht:
2.3 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, bedside-lamp, dekolampe, fenster-lampe, fensterbank-lampe, fensterbank-leuchte, kristall-lampe, kristall-tischlampe, kristall-tischleuchte, nachttisch-lampe, nachttisch-leuchte, schirm-lampe, sideboard-lampe, sideboard-leuchte, stoff-lampe, table-lamp, tisch-lampe, tisch-leuchte, ausgefallen, chrom, deko, design, e27, fensterbank, flur, glas, kristall, metall, nachttisch, ohne-leuchtmittel, polyester, retro, rosa, rund, schirm, schlafzimmer, silber, stoff, stoffschirm, vintage, wohnzimmer, tischlampe-vintage, tischlampe-wohnzimmer, nachttischlampe-vintage, tisch-&-stehleuchten, nachttischlampen-schlafzimmer, deko-lampen-fensterbank, nachtlampe-schlafzimmer, tischlampe-rosa, lampe-schlafzimmer-nachttisch, lampe-fensterbank, deko-lampe-fensterbank, nachttischlampe-rosa, lampen-für-fensterbänke, stehlampe-fenster, lampe-tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.