Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Tischlampe "Hund" in Schwarz 10038899_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038899_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038899_0
EAN/GTIN:
     4052025388997
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Diese Tischlampe erhellt mit ihrem niedlichen Hunde-Design nicht nur den Raum, sondern auch den Tag. Dank beweglicher Beine, Hals, Stummel und Kopf nimmt die Hundelampe die verschiedensten Sitz-, Liege- und Stehpositionen ein. So wird die Tierlampe zum dekorativen Eyecatcher, egal ob ein- oder ausgeschaltet. Die Dekolampe eignet sich für Schreib- oder Nachttisch, als Flur- oder Nachtlicht und ist sowohl für Kinder, als auch für große Hundeliebaber ein schönes Accessoire.

Holzlampe im Detail

- Maße gerade stehend H x B x T: ca. 30 x 28 x 9 cm
- Länge Kabel: ca. 190 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Technische Details
- Mit 12 LED-Lichtern (nicht wechselbar)
- 230 V, 50Hz
- Leistung: 5 W
- Lichtfarbe: 3000 K
- Helligkeit: 255 Lumen
- Lebensdauer: mehr als 30.000 Stunden

Kinderzimmerleuchte aus Holz
- Niedliche Kinderlampe im Hunde-Design
- Perfekt für Kinder und Hundeliebhaber
- Beine, Hals, Kopf und Stummel flexibel verstellen
- Verschiedene Winkel für optimale Beleuchtung
- LEDs spenden gemütliches, warmes Licht
- Einfach an- und ausschalten über Schalter am Kabel

Lieferumfang
- 1x Hundelampe
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
9 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, bed-lamp, bedroom-lamp, bedside-lamp, bedside-table-lamp, deko-tischlampe, desk-light, dog-lamp, dog-lampe, holz-lampe, holz-nachttischlampe, holz-tischlampe, hunde-tischlampe, hunde-tischleuchte, hundelampe, hundeleuchte, jungen-lampe, jungen-tischlampe, kinder-nachttischlampe, kinder-tischlampe, kinder-tischleuchte, kinderlampe, kinderleuchte, kinderzimmer-tischlampe, kinderzimmerlampe, lampe, led-nachttischlampe, led-tischlampe, led-tischleuchte, mädchen-tischlampe, mädchenlampe, nachttischlampen, nachttischleuchte, night-lamp, night-stand-lamp, schreibtischlampe, schreibtischleuchte, side-lamp, table-lamp, table-light, tierlampe, tierleuchte, tischlampe, tischleuchte, tischnachtlampe, ausgefallen, dog, doggy, figur, holz, hund, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, klein, led, lustig, mädchen, modern, schlafzimmer, tier, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.