Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Nachttischlampe in Silber/ Grau- (H)34,5 x Ø 18 cm 10038901_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038901_0
EAN/GTIN:
     4052025389017
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
nachttischlampe e14
Mit dieser modernen Tischlampe holen Sie sich ein elegantes Wohnaccessoire in Ihre 4 Wände. Die Touch Lampe mit silbernem Sockel aus Eisen und grauem Stoffschirm überzeugt mit ihrer dekorativen Farbkombination. Dank des langen Kabels kann die Schirmtischlampe flexibel im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer platziert werden. Dort sorgt sie mit indirektem Licht für stimmungsvolle Beleuchtung. Die Nachttischlampe wird dabei über die Berührung des Sockels gesteuert.

Nachttischlampe im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 34,5 x 18 cm
- Höhe Lampenschirm: ca. 16 cm
- Kabellänge: ca. 147 cm (mit Stecker)
- Material: Eisen, Polyester, PVC
- Gewicht: ca. 780 g
- Farbe: silber, grau

Technische Details
- Fassung: E14 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht inklusive

Moderne Tischleuchte mit Touch-Funktion

- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Stoffschirm sorgt mit indirektem Licht für gemütliche Stimmung
- Mit Touchsensor rundum den Lampenfuß ein- und ausschalten
- Auch als elegante Tischlampe oder Fensterlampe ideal
- Tischleuchte mit langem Kabel flexibel im Raum platzieren

Lieferumfang
- 1x Touch Lampe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grau
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
34.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside-lamp, bedside-table-lamp, fensterbanklampe, fensterlampe, lamp, lampe, lampenschirmlampe, leuchte, nachttischlampe, nachttischleuchte, nightstand-lamp, schirm-tischlampe, schirmlampe, schlafzimmer-nachttischlampe, table-lamp, table-light, tischlampe, tischleuchte, touch-lamp, touch-lampe, touch-leuchte, touch-nachttischlampe, touch-tischlampe, touch-tischleuchte, wohnzimmer-tischlampe, 30-cm-hoch, 35-cm, design, designer, e14, edel, fassung, jugendzimmer, silber, mit-touch, modern, ohne-schalter, chrom, verchromt, rund, stoff, touch, grau, table-lamps-for-bedroom, tischleuchten-modern, nachtischlampen-schlafzimmer, nachttischlampe-touch, nachttischlampe-mit-touch, tischlampe-wohnzimmer, touch-lampe-nachttisch, nachttischlampen-mit-touch, nachtlampe-schlafzimmer, tischlampe-mit-schirm, tischleuchte-touch, nachttischlampen-touch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.