Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Tischlampe in Blau - (H)47 x (D)26 cm 10038915_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038915_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038915_0
EAN/GTIN:
     4052025389154
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischlampe ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder als Nachttischlampe gemütliches Licht im Schlafzimmer zu spenden. Durch den samtig schimmernden Schirm wirkt die Lampe besonders edel. Ergänzt wird das Design durch die transparenten Kristalle im silber-glänzenden Standfuß. Im eingeschalteten Zustand entsteht durch die Kristalle ein interessantes Lichtspiel, doch auch ausgeschaltet ist die Lampe ein Hingucker.

Tischlampe im Detail
- Größe H x D: ca. 47 x 26 cm
- Schirm H x D: ca. 18 x 26 cm
- Kabellänge: ca. 150 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Eisen, Glas, Samtstoff
- Farbe: Blau, silber

Technische Details der Nachttischleuchte
- E14-Fassung
- Maximale Leistung Leuchtmittel: ca. 40 W
- Spannung: 230V
- Frequenz: ca. 50 Hz
- Leuchtmittel nicht enthalten

Elegante Tischleuchte
- Für eine gemütliche Beleuchtung in Ihrem Zuhause
- Außergewöhnliches Design mit Samtschirm und Kristallen
- Lampe dank langem Kabel sehr flexibel platzierbar
- Ideal auch als Nachttischlampe oder Fensterlampe
- Tolles Accessoire im Wohnzimmer und Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Tischlampe
- Ohne Leuchtmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent | Silber
Gewicht:
1.96 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, barocklampe, bedside-lamp, bedside-table-lamp, bed-table-lamp, beistelllampe, dekotischlampe, designertischlampe, designtischlampe, designtischleuchte, diamantlampe, diamantleuchte, fensterbanklampe, fensterbrettlampe, fensterlampe, glitzerlampe, kristalllampe, kristallnachttischlampe, kristalltischlampe, kristalltischleuchte, nachttischlampe, nachttischleuchte, nachttischlicht, schirmlampe, sideboard-lampe, table-lamp, table-light, tischlampe, tischleuchte, 1-flammig, blau, deko, design, diamanten, e14, e14-fassung, edel, glas, glasfuß, kristall, lampenschirm, metall, mit-schirm, modern, rund, samt, schlafzimmer, silber, stilvoll, transparent, vintage, wohnzimmer, tischleuchte-kristall, nachttischlampe-kristall, lampe-mit-lampenschirm, elegante-tischlampe, nachttischlampe-elegant, tischlampe-glasfuss, tischlampe-edel, tischleuchte-schirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.