Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10038972_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038972_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038972_46
EAN/GTIN:
     4052025884925
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Die stabile Schuhablage aus Metall bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Auf den 2 Ablagen des Schuh Organizers können bis zu 6 Paar Schuhe abgestellt werden, wobei sich die obere Ebene auch hervorragend für Stiefel oder Stiefeletten eignet. Dank des offenen Designs hast Du Deine Schuhe beim Zusammenstellen des Outfits jederzeit griffbereit. Benötigst Du mehr Platz, kannst du dank der beiliegenden Verbindungsstücke einfach 2 Regale übereinander stapeln.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33,5 x 70 x 26 cm
- Ablagen B x T: ca. 68 x 26 cm
- Ablagenabstand: ca. 17 cm
- Max. Traglast: 6 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Metall Schuhregal für den Flur
- Minimalistischer Stil für jede Einrichtung
- Steht stabil in Flur, Treppenhaus oder Diele
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- 2 Ebenen für insgesamt etwa 6 Paar Schuhe
- Für mehr Stauraum mehrere Regale übereinander stapeln

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- 4x Kunststoffverbinder
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: metall-schuhregal, schuh-ablage, schuh-organizer, schuh-regal, schuh-regale, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhregale, schuhständer, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shoes-storage, 2-ebenen, 70-breit, erweiterbar, hoch, klein, kleines, lang, metall, offen, platzsparend, schmal, schwarz, stapelbar, verstellbar, weiß, schuhregal-schwarz, schuhregal-schmal, schuhregal-klein, schuhregal-weiß, schuhregal-metall-schwarz, schuhablage-metall, schuhregal-metall, schuhregal-2-ebenen, schuhaufbewahrung-platzsparend, schuhregal-stapelbar, schuhregal-klein-schmal, schuhregal-metall-2-ebenen, kleines-schuhregal, schuhregal-stapelbar-weiß, schuhregal-70-breit, stapelbares-schuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.